カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- SMC(47)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- BIGM(丸山製作所)(26)
- 三菱電機(26)
- ミニター(16)
- 山洋電気(13)
- エスコ(11)
- RS PRO(9)
- 三和式ベンチレーター(7)
- ESTERA(7)
- EBM PAPST(7)
- 高須産業(6)
- ウッドワン(6)
- 東芝キヤリア(6)
- 長谷川工業(5)
- Hisense(ハイセンス)(5)
- アズワン(4)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「db-41」の検索結果

LP-K 換気扇付丸形ルーバー
日東工業¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から4日以内出荷材質リング、フィンガー:PBT+PC樹脂製換気扇フレーム:アルミダイキャスト製付属品取付ねじ取扱説明書使用温度(℃)-10~+70定格周波数(Hz)50/60入力端子リード線(1m)材質(ルーバー)AES樹脂製
換気扇付フィルターカセット
日東工業¥22,980~税込¥25,278~1台翌日出荷から7日以内出荷フィルターは水洗いで再利用可能です。 (ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)仕様屋内用規格IP4X使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
LP-K 換気扇付ルーバー
日東工業¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から4日以内出荷材質リング、フィンガー:PBT+PC樹脂製換気扇フレーム:アルミダイキャスト製付属品取付ねじ取扱説明書使用温度(℃)-10~+70定格周波数(Hz)50/60入力端子リード線(1m)材質(ルーバー)AES樹脂製
換気扇付丸形ルーバー
日東工業¥18,980税込¥20,8781個翌日出荷屋外キャビネットで使用可能な高IPファン付樹脂製ルーバー! 屋外キャビネットの強制換気が可能です。 盤用換気扇・防湿タイプを使用しています。 フィルタは水洗いで再利用が可能です。材質PBT+PC樹脂仕様フィルタ付(ポリエステル製、除塵率80%)付属品取扱説明書タイプフィルタ付(ポリエステル製)使用温度範囲(℃)-10~60規格IP55(カテゴリー2)使用温度(℃)-10~60深さ(mm)47定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)11/9寸法B(mm)47最大風量(m3/min)0.21/0.25寸法A(Φmm)120入力端子リード線(1m)騒音レベル(dB(A))約41/46設置場所屋内・屋外兼用最大静圧(Pa)44/60使用環境湿度(%)95以下RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)80使用湿度(%RH)95以下
盤用換気扇
日東工業¥22,980税込¥25,2781台翌日出荷から4日以内出荷高湿度環境(湿度95%RH以下)で使用可能なDCタイプです。 国際規格(UL、CSA)に対応しています。 □80、□92、□120mmタイプはDC24V、□120、172×150mmタイプはDC48Vに対応しています。 拘束時焼損保護機能(電流カット)によりモーターの焼損を防止します。 電源リード線逆接続保護機能により、プラスマイナスの配線を間違えてもファンに影響を与えません。付属品フィンガーガード、取付ねじ、取扱説明書使用温度(℃)-20~+70入力端子リード線(0.3m)RoHS指令(10物質対応)対応
PF-WJ 盤用換気扇(長寿命・防水タイプ)
日東工業¥16,980税込¥18,6781個翌日出荷寸法(縦×横×深さ)(mm)120×120×40付属品フィンガーガード取付ねじ取扱説明書使用温度(℃)-30~+70定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)16/15最大静圧(mmH2O)74/65(7.6/6.6)最大風量(m3/min)2.5/2.8材質(フレーム)アルミダイキャスト入力端子リード線(1m)騒音レベル(dB(A))約41/45材質(羽根)ガラス繊維入りPBTRoHS指令(10物質対応)対応
換気扇付丸形防水ルーバー
日東工業¥18,980税込¥20,8781台翌日出荷から4日以内出荷屋外キャビネットの強制換気が可能です。 盤用換気扇・防湿タイプを使用しています。 フィルターは水洗いで再利用が可能です。仕様屋内・屋外兼用付属品取扱説明書材質本体:PBT+PC樹脂製規格IP55使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)11/9寸法B(mm)47最大風量(m3/min)0.21/0.25寸法A(Φmm)120入力端子リード線(1m)騒音レベル(dB(A))約41/46設置場所屋内・屋外兼用最大静圧(Pa)44/60RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)95以下
CPHE クーレット・チェンジャ 密開放熱
日東工業¥33,980~税込¥37,378~1個翌日出荷材質PBT+PC樹脂製(ボデー・カバー)付属品取付金具、取扱説明書質量(kg)1.7定格消費電力(W)15/13寸法(縦×横×深さ)(mm)140×140×140騒音レベル(dB(A))約37/41色(マンセル値)ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応定格能力(W/K)2.0/2.5