カテゴリ
- 制御機器(5)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- SMC(51)
- OSG(オーエスジー)(23)
- HIROSE(ヒロセ電機)(9)
- XP POWER(8)
- MAD MAX(マッドマックス)(7)
- ケナメタル(6)
- TRUSCO(4)
- ホンダ(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- 大阪ジャッキ製作所(3)
- BIG DAISHOWA(3)
- Thermo Scientific Nalgene(3)
- エバラポンプ(荏原製作所)(2)
- コガネイ(2)
- NOK(2)
- 三菱マテリアル(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- ブランドをもっと見る
「ds63」の検索結果
特価

(DS-MC)自動電源切替開閉器、リレー内蔵型
日東工業¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷・リレーが内蔵されているため外部での制御回路は不要です。・主回路へ電源供給をするだけで開閉を行えます。付属品端子カバー。手動ハンドル、丸木ねじ3.8-40,なべ小ねじM4-35質量(kg)1.4極数3P規格電気用品安全法JIS C 8201-3 AC-22A JEM1465 AC-31A定格【責務】60Aフレーム60定格絶縁電圧(V)AC250定格電流(A)60適合電線(mm2)max.22定格使用電圧AC200端子構造圧着端子用M6適合圧着端子R2-6~CB22-6S短絡容量(kA)【定格協調】2.5電圧変動許容範囲85~110%定格短時間耐電流(kA)1
手動切替機能付重要負荷分電盤
日東工業¥34,980税込¥38,4781個翌日出荷から5日以内出荷仕様露出・半埋込共用型、創蓄エネ対応色ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付連結数5連(連結アース端子)開閉器(ブレーカ)手動切替開閉器:30A