カテゴリ
- 制御機器(64)
- FA担当者のオススメ新商品(29)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- SMC(257)
- 内外電機(69)
- エスコ(18)
- ホンダ(17)
- SAMTEC(15)
- 新ダイワ(13)
- 東洋技研(12)
- 河村電器産業(11)
- ニッサン(10)
- MAZDA(マツダ)(8)
- IDEC(和泉電気)(7)
- 明工社(7)
- コガネイ(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- ヤンマー(6)
- イスカル(5)
- 三菱マテリアル(5)
- イマオコーポレーション(4)
- ブランドをもっと見る
「eー103」の検索結果
特価

TBE 固定式端子台(経済形)
日東工業(7件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から22日以内出荷Aタイプは2P~16Pまでの各端子と、両端の固定部分をまとめて一体成型したタイプです。 Bタイプは1Pユニットを重ね合わせ、両端に固定部分を備えたタイプです。取付方式直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:不可
NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品
日東工業(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から5日以内出荷高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化用途サーキットブレーカ過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品
日東工業¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から7日以内出荷高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化用途漏電ブレーカ保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可定格使用電圧(AC V)100-200両用適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS(Icu):5定格遮断容量(kA)(200VAC)JIS(Icu):5
NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形
日東工業¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から5日以内出荷寸法C(mm)68接続方式表面形過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形
日東工業¥24,980~税込¥27,478~1個翌々日出荷保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用寸法C(mm)68接続方式表面形過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可寸法HM4適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
GE 漏電ブレーカ(協約形) EシリーズCタイプ 表面形
日東工業(3件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から4日以内出荷保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式表面形高速形動作時間(sec)0.1以内基準周囲温度(℃)40適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
HCD形ホーム分電盤(ドア付)
日東工業¥66,980~税込¥73,678~1個翌日出荷から5日以内出荷仕様露出・半埋込共用型、スタンダード、住宅用分電盤規格適合品色ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付機能スタンダード主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
IH対応
日東工業¥68,980~税込¥75,878~1個翌日出荷から5日以内出荷仕様露出・半埋込共用型、オール電化対応、住宅用分電盤規格適合品色ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付機能IH対応主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
NE-PS プラグインユニット付サーキットブレーカ
日東工業¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷から5日以内出荷用途モータ保護兼用付属品端子カバー寸法D(mm)80寸法B(mm)125寸法C(mm)62逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形
日東工業¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から5日以内出荷付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ接続方式裏面形過電流引きはずし方式完全電磁逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NE-G 漏電警報付サーキットブレーカ(経済形)
日東工業(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷から3日以内出荷漏電した時にブレーカが予告なしにトリップすると支障がでる回路での、予知・予防保全のための漏電警報付(無電圧信号)サーキットブレーカです。極数・素子数3P3E定格電圧(V)AC100、AC200、AC415(共用)接続方式表面形保護機能過負荷・短絡保護兼用相線式3Φ3W・1Φ2W・1Φ3W高速形動作時間(sec)0.1以内定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換漏電表示方式外部警報信号出力、LED表示過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形
日東工業¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷から7日以内出荷接続方式埋込形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
太陽光+エコキュート+IH対応
日東工業¥91,980~税込¥101,178~1個3日以内出荷から5日以内出荷仕様露出・半埋込共用型、創蓄エネ対応、住宅用分電盤規格適合品色ホワイトN9.5摘要太陽光発電システム30A、エコキュート20Aタイププラスチック製・ドア付機能太陽光発電システム+エコキュート+IH対応連結数10連(連結アース端子)予備スペース3主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形
日東工業¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷から7日以内出荷付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ接続方式埋込形過電流引きはずし方式完全電磁逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2