カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- ホシモト(6)
- 篠原電機(3)
- ユーボン(2)
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「eba-20-6se」の検索結果
特価

FCXアースバーセット
日東工業¥3,698税込¥4,0681組(2個)当日出荷キャビネットの接地端子に取り付けるタイプです。 アースバーにはM5ねじを6コまで取り付けることが可能です。セット内容アースバー2本、取付ボルト、ねじ材質本体:銅表面処理光沢すずめっき板厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット(mm)FZ全機種、盤用キャビネット、RA、SR、E、SEなど
アースバーセット
日東工業¥5,998税込¥6,5981個当日出荷仕様M5材質銅(アースバー)t4.0質量(kg)0.6表面処理光沢スズめっきアースバー)外形寸法D(mm)83外形寸法W(mm)464.5外形寸法H(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
FCX連結セット
日東工業¥9,198税込¥10,1181組(8個)4日以内出荷セット内容連結パッキン(長さ:7m, 材質:EPDM)連結金具R、L(各8コ)、取付ボルト、ナット材質本体:鉄質量(kg)1.2表面処理クロメートめっき板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応