カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • ホシモト(6)
  • 篠原電機(2)
  • TRUSCO(1)
  • ノーブランド(1)
  • 河村電器産業(1)
  • ユーボン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eba-25-18se」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FCXアースバーセット 日東工業

    FCXアースバーセット

    日東工業
    3,698税込4,068
    1組(2個)
    当日出荷
    キャビネットの接地端子に取り付けるタイプです。 アースバーにはM5ねじを6コまで取り付けることが可能です。
    セット内容アースバー2本、取付ボルト、ねじ材質本体:銅表面処理光沢すずめっき板厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット(mm)FZ全機種、盤用キャビネット、RA、SR、E、SEなど
  • アースバーセット 日東工業

    アースバーセット

    日東工業(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1組(2個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • アースバーセット 日東工業

    アースバーセット

    日東工業
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    仕様M5材質銅(アースバー)t4.0質量(kg)0.6表面処理光沢スズめっきアースバー)外形寸法D(mm)83外形寸法W(mm)464.5外形寸法H(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • FCX連結セット 日東工業

    FCX連結セット

    日東工業
    9,198税込10,118
    1組(8個)
    4日以内出荷
    セット内容連結パッキン(長さ:7m, 材質:EPDM)連結金具R、L(各8コ)、取付ボルト、ナット材質本体:鉄質量(kg)1.2表面処理クロメートめっき板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • アースバー 日東工業

    アースバー

    日東工業
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
    コンピュータなどのアースにご使用ください。
    セット内容1本入材質本体:銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルエントリー 日東工業

    ケーブルエントリー

    日東工業(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    屋内専用です。 キャビネットのケーブル引込口での電線支持にご利用ください。 キャビネットへの取り付けは、丸穴加工のみでも可能です。 入出線口が広く確保でき、作業性に優れています。
    セット内容パネルA、B:各1コ、タッピンねじM4(パネルA取付用)4コ、化粧ねじM5(パネルB取付用)2コ材質本体:鋼板パネル部:クリーム塗装(2.5Y8/2)板厚(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット(mm)CH、CLなど(フカサ120mm以上)
  • 接地端子ユニット 日東工業

    接地端子ユニット

    日東工業
    3,998税込4,398
    1台(4個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじによる取り付けとDINレール取り付けが可能です。 (BP46-400UGを除く) ナットを緩め、バーを上下にスライドするだけで簡単に切り離しが可能です。 ボルト底面ノックアウト構造に裏面基板との接続が可能です。(ボルトの変更が必要です。)
    付属品取付ねじ付材質(樹脂部)変性PPERoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅バー 日東工業

    銅バー

    日東工業
    9,698税込10,668
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応