カテゴリ

  • 制御機器(26)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • AIS (エイ・アイ・エス)(199)
  • 摂津金属工業(114)
  • StarTech.com(55)
  • ATEN(54)
  • カナレ電気(33)
  • サンワサプライ(32)
  • オムロンソーシアルソリューションズ(29)
  • TOA(26)
  • エレコム(22)
  • omron(オムロン)(20)
  • タカチ電機工業(20)
  • 日立インダストリアルプロダクツ(20)
  • サンワダイレクト(19)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(19)
  • イメージニクス(18)
  • 富士電機(9)
  • PANDUIT(パンドウイット)(9)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eia 棚」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリット付棚板 日東工業

    スリット付棚板

    日東工業(2件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    各種機器の置き台に。 放熱用のスリットが付いています。 固定ベルト(RD821)取付用の穴が付いていますので機器の固定が可能です。
    外形寸法W(mm)482.5規格EIARoHS指令(10物質対応)対応
  • 棚板 日東工業

    棚板

    日東工業(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品付属ねじなし外形寸法D(mm)350RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリット付台板セット・前後マウントタイプ(L型レール付) 日東工業

    スリット付台板セット・前後マウントタイプ(L型レール付)

    日東工業
    13,980税込15,378
    1セット
    翌日出荷
    各種機器の据え置き台に。 スリット付台板とL型レールがセットになっています。 台板の取付は、前面からファスナにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要) 前後マウントアングル間ピッチ610~760mmに取付可能です。
    材質スリット付合板 鉄t1.6L型レール 鉄t2.3適合機種FSS、FSST、FSG、FSH、FS-2ME、FLS、FLM、DARC-2ME、AH質量(kg)6.3外形寸法D(mm)600外形寸法W(mm)450外形寸法H(mm)18.5呼称1URoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)100
  • 電源サブラック 日東工業

    電源サブラック

    日東工業
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷から19日以内出荷
    材質塗装色ペールホワイト(10YR8.5/0.5)
  • オープンラック 日東工業

    オープンラック

    日東工業
    73,980税込81,378
    1台
    翌日出荷から9日以内出荷
    仕様キャスター付(許容質量80kg、1コ)材質本体:鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • 移動式棚板 日東工業

    移動式棚板

    日東工業
    6,798税込7,478
    1個
    翌日出荷から10日以内出荷
    側板とベースがねじ止め式ですので、ベースを前後にずらして固定、取付けが可能です。
    材質ベース〔鉄 t1.6〕、側板〔鉄 t2.3〕塗装色ペールホワイト付属品付属ねじなしRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)50
  • システムラック FV-E EIA規格 オプション付 日東工業

    システムラック FV-E EIA規格 オプション付

    日東工業
    88,980税込97,878
    1台
    10日以内出荷
    TE 天井板配線口付、RF1L 換気扇・低騒音タイプ1ケ付
    用途施工性・熱対策を重視した小型ラック材質質量(kg)22ペールホワイト(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85A規格EIAハンドルラッチハンドル(キーNo.200 1個付属)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外形寸法(横×縦×深さ)(mm)600×600×600パネル取付有効スペース12U(EIA(タテ))
  • FRシリーズ・スチールラック 日東工業

    FRシリーズ・スチールラック

    日東工業
    129,800税込142,780
    1台
    7日以内出荷
    マウントレールを標準装備しています。
    材質本体:鉄本体:ライトべ一ジュ塗装(5Y7/1)、ベースはブラック塗装(N1)板厚(mm)(天井板・底板)1.6、(ベース)2.3、(側板・背面板)1.2RoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)250
  • DFRドア付スチールラック 日東工業

    DFRドア付スチールラック

    日東工業
    189,800税込208,780
    1台
    7日以内出荷
    マウントレールを標準装備しています。
    材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)250
  • アルミラック 日東工業

    アルミラック

    日東工業
    139,800税込153,780
    1台
    7日以内出荷
    材質コーナー:アルミ、フレーム:アルミ、天井板:鉄、側板:鉄、背面板:鉄本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)板厚(mm)(天井板・側板・背面板)1RoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)250
  • 19型マウントユニット 日東工業

    19型マウントユニット

    日東工業
    3,298税込3,628
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    キャビネットに19インチマウントユニットを取り付けることにより、19インチ機器の収納が可能です。 木製基板・鉄製基板に取り付けが可能です。 EIA規格に準拠しており、1U~6Uタイプがあります。 配線処理用としてラックオプション・ケーブルホルダー(RD87-2RK・3RK)の取り付けが可能です。(BP23-202UB~206UBのみ)
    材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(近似)板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • レール取付金具 日東工業

    レール取付金具

    日東工業
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    IECレールへの取り付けを可能にします。 EIA規格のラックマウントピッチに適合しています。 取付角度を30°ずつ360°変更できます。
    付属品取付ねじ、取扱説明書適合機種PH-100FC(-2)・200FC(-2)・400FC(-2)用RoHS指令(10物質対応)対応
  • DARC-Eドア付R形アルミラック 日東工業

    DARC-Eドア付R形アルミラック

    日東工業
    179,800税込197,780
    1台
    7日以内出荷
    材質コーナー:アルミ、フレーム:アルミ、ドアフレーム:アルミ、天井板:鉄、側板:鉄、背面板:鉄ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85A規格EIA(19インチ)板厚(mm)1(天井板、側板、背面板)ハンドル平面ハンドル(ブラック)(キーNo.N200 : 1コ付属)RoHS指令(10物質対応)対応耐震荷重兵庫県南部地震波(818gal)250kg許容静荷重(kg)250
  • SPD盤(ラックマウントタイプ) 日東工業

    SPD盤(ラックマウントタイプ)

    日東工業
    47,980税込52,778
    1個
    9日以内出荷
    増大する雷被害に「誘導雷サージを引込部でカット」、大切な機器を雷被害から保護します。 19型ラックマウントで冷キャビに取付け可能です。
    外形寸法W(mm)482.5外形寸法D(mm)85規格EIA
  • サーバ収納防音タイプ 日東工業

    サーバ収納防音タイプ

    日東工業
    179,800税込197,780
    1台
    翌日出荷
    ラック内に吸音材、遮音パッキンを装備しています。 ラック内のサーバなどの排熱を考慮し、低騒音ファンを標準装備しています。 吸気、排気口からの音漏れを低減する防音フードを設けています。 オフィスなどでの使用を考慮し、キャスターを標準装備しています。
    材質質量(kg)39ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)許容荷重(kg)150(天井部含む)、30(天井部)規格EIA外形寸法D(mm)1000外形寸法W(mm)600外形寸法H(mm)669RoHS指令(10物質対応)対応パネル取付有効スペース12U
  • FVシリーズ スタンダードタイプ 日東工業

    FVシリーズ スタンダードタイプ

    日東工業
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷から7日以内出荷
    施工性・熱対策を重視した小型ラック! 通信機器や計測機器の収納に適したタイプ! ●ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。左開きへの変更も可能です。 ●側板、背面板はスライドラッチにより、着脱が容易です。 ●背面と底面にブラインドシート付配線孔を装備しています。 ●天井面にシャッター式配線孔を2ヶ標準装備しています。
    材質許容荷重(kg)150(天井部含む)、30(天井部)外形寸法W(mm)600ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 固定式スプライスユニット 日東工業

    固定式スプライスユニット

    日東工業
    33,980税込37,378
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    奥行きの浅いラックに搭載可能です。(D=500) 丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能です。 光ケーブルは背面から4条(増設により最大6条)、側面から4条の入線が可能です。 (最大ケーブル径21mm) ユニット本体がアルミ製のため軽量です。 ブラケットの移動によりユニット位置の変更が可能が可能です。(前:50mm、100mm) 機器取付間口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載が可能です。
    材質アルミ付属品補強熱スリーブ(単心仕様:60mm、4心テープ仕様:40mm) 、保護チューブ、インシュロック、結束テープ、結束テープ用ベース規格EIA外形寸法W(mm)482.5
  • FCX-ZE・FCX-ZJ ラックマウントセット(FZシリーズ用) 日東工業

    FCX-ZE・FCX-ZJ ラックマウントセット(FZシリーズ用)

    日東工業
    19,980税込21,978
    1個
    11日以内出荷
    ラックマウントセット(FCX-ZE)はフカサ600・800mm用です。 マウントレール、マウントアングル、レール取付アダプタ、スライドレールDがセットになっています。 マウントレールは25mmピッチで前後に移動できます。 パネル取付穴ピッチはEIA規格(19型)・JIS規格の2種類を取り揃えています。 マウントレール、マウントアングルにはほとんどのラックオプションが取付け可能です。
    材質(マウントアングル、マウントレール)鉄 2.3mm/ライトベージュ塗装(5Y7/1) (レール取付アダプタ)鉄 2.3mm/クロメートめっき (スライドレールD)溶融亜鉛めっき鋼板 2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)静荷重:600(マウントレール4本の場合)
  • 引出し 日東工業

    引出し

    日東工業
    34,980税込38,478
    1個
    翌日出荷
    取手にはアルミ型材を使用しており、ラック本体にマッチします。 スライド部には、ボールベアリングを使用していますので開け閉めがスムーズです。
    材質カバー・ボデー〔鉄t1.2〕、取手・ブラケット〔アルミ〕塗装色ライトベージュ付属品付属ねじなし外形寸法D(mm)404RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)10
  • テーブル 日東工業

    テーブル

    日東工業
    27,980税込30,778
    1個
    翌日出荷
    テーブルの表面はポリエステル樹脂加工が施され色彩はクリーム色です。 フレーム及び取手にはアルミ型材を使用していますので、ラック本体にマッチします。 使用時には後部が上がらない様、固定金具(2コ)が付属されています。
    付属品付属ねじなし表面処理前面パネル:アルマイト外形寸法D(mm)364.6RoHS指令(10物質対応)対応材質(テーブル)本体:化粧シート付木版15mm
  • スライド式スプライスユニット 日東工業

    スライド式スプライスユニット

    日東工業
    43,980税込48,378
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    ユニットが引出し式になっており、引出しご必要に応じて傾斜(約25°)での切替え作業が可能。ケーブルガイド(蛇腹)により配線作業が容易で引出し稼働時の光ファイバ保護が可能。奥行きの浅いラックに搭載可能。(D=600)。丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能。光ケーブルは背面から4条(増設により最大6条)、側面から4条入線可能。(最大ケーブル径21mm)。クランプユニットを移動することにより、背面(水平、垂直)側面(水平、垂直)などの入線方向の変更が可能。アルミ製のため軽量。プラケットの移動によりユニット位置の変更が可能(前:50mm、100mm)。機器取付開口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載可能。
    材質アルミ付属品補強熱スリーブ(単心仕様:60mm、4心テープ仕様:40mm) 、保護チューブ、インシュロック、結束テープ、結束テープ用ベース規格EIA外形寸法W(mm)482.5
  • 回転キーボードユニット(山型レール・スライドレール付) 日東工業

    回転キーボードユニット(山型レール・スライドレール付)

    日東工業
    44,980税込49,478
    1個
    翌日出荷
    19型ラックへテンキー付キーボードを収納する際に! スライドの際にケーブルを保護するケーブルサポートがついています。 ホールドラッチによりスライド台の飛び出しを防止します。 収納可能なキーボード寸法は、W470mm×H50mm×D240mm以内です。 2Uのスペースに収納する事ができます。
    材質キーボードテーブル:アルミ t1.5山型レール、ブラケット:鉄 t1.6スライド台、ケーブルサポート:鉄 t1.2塗装色ペールホワイト質量(kg)6規格EIA外形寸法D(mm)348外形寸法W(mm)480外形寸法H(mm)88呼称2URoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)5
  • 制震ラック・ガルテクト 日東工業

    制震ラック・ガルテクト

    日東工業
    419,800税込461,780
    1個
    9日以内出荷
    材質本体:鉄本体:ブラック塗装(N1)規格(EIA規格)19インチRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合許容静荷重(kg)500
  • ケーブル引込みパネル 日東工業

    ケーブル引込みパネル

    日東工業
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    LAN配線等のツイストペアケーブル、光コードをラック内に引き込む場合に。 開口部に電線保護材が施されています。
    塗装色ペールホワイト仕様エッジング付規格EIA外形寸法D(mm)15外形寸法W(mm)482.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • FCX-Z□E7・FCX-Z□J7 部分ラックマウントセット(FZシリーズ用) 日東工業

    FCX-Z□E7・FCX-Z□J7 部分ラックマウントセット(FZシリーズ用)

    日東工業
    26,980税込29,678
    1個
    11日以内出荷
    マウントレール、マウントアングル、レール取付アダプタ、重量用レールD、スライドレールWがセットになっています。 (※適合キャビネットがヨコ600の場合、スライドレールWは含まれていません。) 天井固定型です。 マウントレールは25mmピッチで前後に移動できます。また、ヨコ800mmの場合、左右に50mmまで25mmピッチで移動できます。 標準マウント高さ(H)は約700mmで15U取付け可能です。(レールを含めた使用スペースは高さ約750mm) パネル取付穴ピッチはEIA規格(19型)に準拠しています。 マウントレール、マウントアングルにはほとんどのラックオプションが取付け可能です。
    材質(マウントレール、マウントアングル)鉄 2.3mm/ライトベージュ塗装(5Y7/1) (レール取付アダプタ)鉄 2.3mm/クロメートめっき (重量用レールD)鉄 3.2mm/クロメートめっき (スライドレールW)溶融亜鉛めっき鋼板 2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • FSNAコアネットワークタイプ 日東工業

    FSNAコアネットワークタイプ

    日東工業
    389,800税込428,780
    1個
    9日以内出荷
    ラック前面はセットバックフレームデザインにより、圧倒的なケーブル収納量を実現しています。 連結面の独立式フロントサイドパネルを取り外すことにより、連結間もフレームレス空間となり配線作業が可能です。 ケーブルマネージメントフィンガー(SN25F)を1セット付属し、容易なケーブル管理とラックユニットごとの整理を可能にします。 吸気エアーダクトの併用などにより、ネットワーク機器のエアーフローをコントロール、信頼性を飛躍的に向上しています。 Cisco(R)社製スイッチ製品との相互運用性の検証により、Cisco Compatible認証を取得しています。
    材質本体:鉄規格(EIA規格)19インチRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)1000
  • AHSHハウジングタイプ 日東工業

    AHSHハウジングタイプ

    日東工業
    449,800税込494,780
    1台
    9日以内出荷
    前面、背面ドアおよび本体内部が2分割・4分割の仕様を取り揃えています。 鍵番号違いを標準装備してセキュリティを確保しています。 前後マウントアングル間ピッチは740mmです。 データセンター管理業者専用スペース(3U)を設けることにより、電源サブラックなどが取り付けができます。 2、4分割仕様の各分割と管理業者専用スペースにアース端子が標準装備されています。
    材質フレーム:アルミ、ドア:鉄、天井板:鉄、側板:鉄、マウントアングル:鉄規格(EIA規格)19インチRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)1000