カテゴリ

  • 制御機器(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • 摂津金属工業(42)
  • カナレ電気(30)
  • オムロンソーシアルソリューションズ(29)
  • イメージニクス(21)
  • 日立インダストリアルプロダクツ(20)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(18)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • サンワダイレクト(15)
  • Xiaomi(15)
  • サンワサプライ(12)
  • TOA(10)
  • omron(オムロン)(9)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(9)
  • KEMET(8)
  • SKF(日本エスケイエフ)(6)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(6)
  • TERADA(寺田電機製作所)(6)
  • BLACK BOX(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eia」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FSPオープンタイプ 2ME(前後マウントアングル仕様) 日東工業

    FSPオープンタイプ 2ME(前後マウントアングル仕様)

    日東工業
    149,800税込164,780
    1台
    15日以内出荷
    ネットワーク EIA規格 19インチ。側面・背面などをなくした、フレーム枠のみのオープンタイプ。前後マウントアングルEIAケージナット用タイプ(-2ME)
    材質質量(kg)61ペールホワイト色(10YR8.5/0.5)外径(mm)698×2200×579(ヨコ×タテ×フカサ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合パネル取付有効スペース(EIA タテ)46Uグリーンマーク認定
  • HUB収納キャビネット 日東工業

    HUB収納キャビネット

    日東工業
    109,800税込120,780
    1個
    翌日出荷から11日以内出荷
    塗装色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)(日塗工L19-85A)設置場所屋内用
  • 電源サブラック 日東工業

    電源サブラック

    日東工業
    109,800税込120,780特価
    1台
    当日出荷から19日以内出荷
    材質塗装色ペールホワイト(10YR8.5/0.5)
  • 固定式スプライスユニット 日東工業

    固定式スプライスユニット

    日東工業
    109,800税込120,780
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    奥行きの浅いラックに搭載可能です。(D=500) 丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能です。 光ケーブルは背面から4条(増設により最大6条)、側面から4条の入線が可能です。 (最大ケーブル径21mm) ユニット本体がアルミ製のため軽量です。 ブラケットの移動によりユニット位置の変更が可能が可能です。(前:50mm、100mm) 機器取付間口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載が可能です。
    材質アルミ付属品補強熱スリーブ(単心仕様:60mm、4心テープ仕様:40mm) 、保護チューブ、インシュロック、結束テープ、結束テープ用ベース規格EIA外形寸法W(mm)482.5
  • スライド式スプライスユニット 日東工業

    スライド式スプライスユニット

    日東工業
    119,800税込131,780
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    ユニットが引出し式になっており、引出しご必要に応じて傾斜(約25°)での切替え作業が可能。ケーブルガイド(蛇腹)により配線作業が容易で引出し稼働時の光ファイバ保護が可能。奥行きの浅いラックに搭載可能。(D=600)。丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能。光ケーブルは背面から4条(増設により最大6条)、側面から4条入線可能。(最大ケーブル径21mm)。クランプユニットを移動することにより、背面(水平、垂直)側面(水平、垂直)などの入線方向の変更が可能。アルミ製のため軽量。プラケットの移動によりユニット位置の変更が可能(前:50mm、100mm)。機器取付開口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載可能。
    材質アルミ付属品補強熱スリーブ(単心仕様:60mm、4心テープ仕様:40mm) 、保護チューブ、インシュロック、結束テープ、結束テープ用ベース規格EIA外形寸法W(mm)482.5
  • FVシリーズ サーバ収納防音タイプ 日東工業

    FVシリーズ サーバ収納防音タイプ

    日東工業
    189,800税込208,780
    1個
    翌日出荷
    材質質量(kg)40許容荷重(kg)150(天井部含む)、30(天井部)規格EIA外形寸法D(mm)1100外形寸法W(mm)600外形寸法H(mm)669塗装色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)パネル取付有効スペース12U
  • サーバ収納防音タイプ 日東工業

    サーバ収納防音タイプ

    日東工業
    179,800税込197,780
    1台
    翌日出荷
    ラック内に吸音材、遮音パッキンを装備しています。 ラック内のサーバなどの排熱を考慮し、低騒音ファンを標準装備しています。 吸気、排気口からの音漏れを低減する防音フードを設けています。 オフィスなどでの使用を考慮し、キャスターを標準装備しています。
    材質質量(kg)39ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)許容荷重(kg)150(天井部含む)、30(天井部)規格EIA外形寸法D(mm)1000外形寸法W(mm)600外形寸法H(mm)669RoHS指令(10物質対応)対応パネル取付有効スペース12U
  • ブランクシート 日東工業

    ブランクシート

    日東工業
    179,800税込197,780
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質PVC t0.5ブラック外形寸法H(mm)444呼称10U保護等級EIA(19インチ)
  • FVシリーズ サーバ収納タイプ 日東工業

    FVシリーズ サーバ収納タイプ

    日東工業
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)許容荷重(kg)150(天井部含む)、30(天井部)規格EIA外形寸法W(mm)600
  • FS-Eスタンダードタイプ 日東工業

    FS-Eスタンダードタイプ

    日東工業
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    材質ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85A規格(EIA規格)19インチハンドルハンドル(キーNo.N200:1コ付属)RoHS指令(10物質対応)対応耐震荷重兵庫県南部地震波(818gal)300kg、NEBS Zone3(1108gal)300kg許容静荷重(kg)600
  • FSPオープンタイプ 日東工業

    FSPオープンタイプ

    日東工業
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    材質本体:鉄本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)規格(EIA規格)19インチRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)600
  • DARC-Eドア付R形アルミラック 日東工業

    DARC-Eドア付R形アルミラック

    日東工業
    179,800税込197,780
    1台
    7日以内出荷
    材質コーナー:アルミ、フレーム:アルミ、ドアフレーム:アルミ、天井板:鉄、側板:鉄、背面板:鉄ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85A規格EIA(19インチ)板厚(mm)1(天井板、側板、背面板)ハンドル平面ハンドル(ブラック)(キーNo.N200 : 1コ付属)RoHS指令(10物質対応)対応耐震荷重兵庫県南部地震波(818gal)250kg許容静荷重(kg)250
  • DFRドア付スチールラック 日東工業

    DFRドア付スチールラック

    日東工業
    189,800税込208,780
    1台
    7日以内出荷
    マウントレールを標準装備しています。
    材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)250
  • FSN-Eドアなしタイプ 日東工業

    FSN-Eドアなしタイプ

    日東工業
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    放送・映像機器やCATVのヘッドエンド用機器の収納にご使用いただけます。 本体塗装色はペールホワイト塗装とブラック塗装の2色をご用意しています。
    材質本体:鉄規格(EIA規格)19インチRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)600
  • アルミラック 日東工業

    アルミラック

    日東工業
    139,800税込153,780
    1台
    7日以内出荷
    材質コーナー:アルミ、フレーム:アルミ、天井板:鉄、側板:鉄、背面板:鉄本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)板厚(mm)(天井板・側板・背面板)1RoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)250
  • FRシリーズ・スチールラック 日東工業

    FRシリーズ・スチールラック

    日東工業
    129,800税込142,780
    1台
    7日以内出荷
    マウントレールを標準装備しています。
    材質本体:鉄本体:ライトべ一ジュ塗装(5Y7/1)、ベースはブラック塗装(N1)板厚(mm)(天井板・底板)1.6、(ベース)2.3、(側板・背面板)1.2RoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)250
  • FSAネットワークタイプ 日東工業

    FSAネットワークタイプ

    日東工業
    119,800税込131,780
    1個
    9日以内出荷
    材質本体:鉄本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)規格(EIA規格)19インチRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)600
  • FSNAコアネットワークタイプ 日東工業

    FSNAコアネットワークタイプ

    日東工業
    389,800税込428,780
    1個
    9日以内出荷
    ラック前面はセットバックフレームデザインにより、圧倒的なケーブル収納量を実現しています。 連結面の独立式フロントサイドパネルを取り外すことにより、連結間もフレームレス空間となり配線作業が可能です。 ケーブルマネージメントフィンガー(SN25F)を1セット付属し、容易なケーブル管理とラックユニットごとの整理を可能にします。 吸気エアーダクトの併用などにより、ネットワーク機器のエアーフローをコントロール、信頼性を飛躍的に向上しています。 Cisco(R)社製スイッチ製品との相互運用性の検証により、Cisco Compatible認証を取得しています。
    材質本体:鉄規格(EIA規格)19インチRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)1000
  • 制震ラック・ガルテクト 日東工業

    制震ラック・ガルテクト

    日東工業
    419,800税込461,780
    1個
    9日以内出荷
    材質本体:鉄本体:ブラック塗装(N1)規格(EIA規格)19インチRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合許容静荷重(kg)500
  • AHSHハウジングタイプ 日東工業

    AHSHハウジングタイプ

    日東工業
    449,800税込494,780
    1台
    9日以内出荷
    前面、背面ドアおよび本体内部が2分割・4分割の仕様を取り揃えています。 鍵番号違いを標準装備してセキュリティを確保しています。 前後マウントアングル間ピッチは740mmです。 データセンター管理業者専用スペース(3U)を設けることにより、電源サブラックなどが取り付けができます。 2、4分割仕様の各分割と管理業者専用スペースにアース端子が標準装備されています。
    材質フレーム:アルミ、ドア:鉄、天井板:鉄、側板:鉄、マウントアングル:鉄規格(EIA規格)19インチRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)1000
用紙 eiaj特集