カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • RS PRO(16)
  • ニッサン(10)
  • サンワサプライ(8)
  • SMC(7)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
  • EPCOS(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • ミタチ(4)
  • KLAXON(3)
  • SPARKFUN(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • 酒井化学工業(2)
  • CKD(2)
  • タカチ電機工業(2)
  • TDKラムダ(2)
  • スバル(2)
  • TRACO POWER(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「en-110」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FSシリーズ・ドア付タイプ 日東工業FSシリーズ・ドア付タイプ日東工業
299,800税込329,780
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
FSHハウジングタイプ 日東工業FSHハウジングタイプ日東工業
389,800税込428,780
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
前後ドア仕様で本体内部が分割なし・2分割・4分割の各タイプを用意しています。 鍵番号違いを標準装備してセキュリティを確保しています。 天井面での連結により側板を付けた状態での連結が可能です。 2・4分割仕様のアース端子は各分割エリアと管理者スペースに装備しています。 前後マウントアングル間ピッチは723mmです。 データセンター管理業者専用スペース(2U)を設けることにより、電源サブラックなどが取り付けできます。
材質本体:鉄規格19インチ許容静荷重(kg)600
FSNAコアネットワークタイプ 日東工業FSNAコアネットワークタイプ日東工業
389,800税込428,780
1個
9日以内出荷
ラック前面はセットバックフレームデザインにより、圧倒的なケーブル収納量を実現しています。 連結面の独立式フロントサイドパネルを取り外すことにより、連結間もフレームレス空間となり配線作業が可能です。 ケーブルマネージメントフィンガー(SN25F)を1セット付属し、容易なケーブル管理とラックユニットごとの整理を可能にします。 吸気エアーダクトの併用などにより、ネットワーク機器のエアーフローをコントロール、信頼性を飛躍的に向上しています。 Cisco(R)社製スイッチ製品との相互運用性の検証により、Cisco Compatible認証を取得しています。
材質本体:鉄規格(EIA規格)19インチRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)1000