カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fba25-57」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FRP樹脂製ボックス 日東工業

    FRP樹脂製ボックス

    日東工業
    72,980税込80,278
    1個
    翌日出荷
    小型~大型サイズまで豊富なバリエーションを取り揃えています。 屋根一体構造と上部2重パッキンで防水性能が向上しました。(片扉IP44→IP55) ワンアクションハンドルの採用で扉の開閉操作性が向上しました。 ハンドルの飛び出しが無いフラットな形状です。 内部温度が上昇しにくい明るい色彩です。 ボデー側面の凹凸を無くすことで機器取付スペースが拡大しました。 水抜きキャップを標準付属しています。 ポールへの取付けは、ポール用金具PMのご使用をお奨めします。 なお、取付けの際は、六角ボルトM8×35を別途ご用意ください。
    仕様風雨等級:WP40H、低ホルムアルデヒド、マシニング穴加工材質FRP樹脂タイプ高性能タイプ規格CA(CA200、CA-G04)ハンドルIP平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP55塗装色クリーム(2.5Y9/1)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉取付基板木製基板(15mm)ボックス板厚(mm)扉・ボデー:3~4
  • FBA用取付金具 日東工業

    FBA用取付金具

    日東工業
    4,498税込4,948
    1セット(2個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ボックスの仮設取り付け・壁面取り付けにご使用ください。
    セット内容金具2本、ゴムパッキン、取付ねじ材質本体:鉄表面処理溶融亜鉛すず合金めっき板厚(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応