カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- アライドテレシス(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- 森田アルミ工業(1)
- StarTech.com(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「fortigate 40f」の検索結果

HUB収納キャビネット(壁掛け・換気口付タイプ)
日東工業(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個ほか当日出荷から4日以内出荷HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。 発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。 薄板の採用により軽量化を実現しています。 ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く) ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。 キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。 上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています材質鉄色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85Aタイプ換気口付タイプハンドル平面ハンドル小(H-11AN)(キーNo.N200:1コ)有効深さ(mm)106設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(木製基板)12キャビネット板厚(mm)ドア・ボデー・開口プレート:0.8扉形式片扉
HUB収納キャビネット(壁掛け・換気口付タイプ)
日東工業¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から4日以内出荷HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。 発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。 薄板の採用により軽量化を実現しています。 ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く) ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。 キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。 上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属していますタイプ換気口付タイプ有効深さ(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(木製基板)12扉形式片扉