カテゴリ
- 制御機器(6)
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- KITO(キトー)(43)
- SMC(28)
- ツヨロン(藤井電工)(15)
- New-Era(ニューエラー)(12)
- 渡辺製作所[住設機器](12)
- エスコ(5)
- まつうら工業(5)
- AFAM(アファム)(5)
- COCO RESEARCH(ココリサーチ)(5)
- セキスイ(4)
- TRUSCO(3)
- 三菱電機(3)
- ユニカ(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- Vesrah(3)
- 東製作所(2)
- アルインコ(2)
- 岩田製作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「fs90」の検索結果

FS-Eスタンダードタイプ
日東工業¥149,800~税込¥164,780~1個7日以内出荷材質鉄色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85A規格(EIA規格)19インチハンドルハンドル(キーNo.N200:1コ付属)RoHS指令(10物質対応)対応耐震荷重兵庫県南部地震波(818gal)300kg、NEBS Zone3(1108gal)300kg許容静荷重(kg)600
L型レール(FS□・(D)ARC・FL・FK・CRB-TA用)
日東工業(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1セット(2本)当日出荷から4日以内出荷材質鉄t2.3RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60
RDK フリーアクセスフロア用基台
日東工業¥19,980~税込¥21,978~1個翌日出荷から9日以内出荷コンピュータ室やオフィスのフリーアクセスフロアの高さに合わせてご使用ください。 レベル調整タイプ(RDK-A)は、100mmの範囲で高さ調整が可能です。(但し-□2FSAのタイプの調整範囲は50mmです。)材質鉄塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応耐震荷重兵庫県南部地震波100%(818gal)620kg許容静荷重(kg)800
RD461 床下空調ファン
日東工業¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷適合機種FSS90・100・110FSST90・100・110FSG100・110FSシリーズD900以上で-2ME仕様定格電圧(V)AC100定格電流(A)2.9/3.4定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)290/340呼称3U最大風量(m3/min)14.0/13.4塗装色ブラック塗装(N1)起動電流(A)48以下騒音レベル(dB(A))約68最大静圧(Pa)480/525