カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- GAONA(ガオナ)(6)
- 東リ(2)
- エスコ(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ミニター(1)
- 東洋技研(1)
- タカノ(1)
- TMEHジャパン(1)
- ユアサ・フナショク(1)
「ga-103」の検索結果

TBF 固定式ブレーカ用端子台
日東工業¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から5日以内出荷ブレーカへの直接接続ができます。仕様IECレール取付:可取付方式DINレール/直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ材質(基台)ポリカーボネート樹脂
NE-G 漏電警報付サーキットブレーカ(経済形)
日東工業(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷から3日以内出荷漏電した時にブレーカが予告なしにトリップすると支障がでる回路での、予知・予防保全のための漏電警報付(無電圧信号)サーキットブレーカです。定格電圧(V)AC100、AC200、AC415(共用)接続方式表面形保護機能過負荷・短絡保護兼用相線式3Φ3W・1Φ2W・1Φ3W高速形動作時間(sec)0.1以内定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換漏電表示方式外部警報信号出力、LED表示過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P3E適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2