カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- 三菱電機(7)
- テンパール工業(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- LS ELECTRIC(旧 LS産電)(1)
「gb-1za 5a」の検索結果
特価

安全ブレーカー
日東工業(29件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1台当日出荷付属品端子カバー、木ねじ定格電圧(V)AC100、AC100/AC200(単3)寸法A(mm)32寸法D(mm)53.5寸法B(mm)70寸法C(mm)36.2端子構造ソルダーレス端子接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8定格遮断容量(kA)1.5基準周囲温度(℃)25過電流引きはずし方式熱動逆接続可極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
NE-C サーキットブレーカ(協約形)
日東工業(27件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から3日以内出荷仕様モーター保護兼用寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式さし込形基準周囲温度(℃)40逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2