カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- CCTYベアリングジャパン(1)
- CKD(6)
- CYPRESS(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- MAZDA(マツダ)(4)
- SMC(25)
- シャープ(2)
- ホンダ(1)
- 富士電機(2)
- 東日製作所(2)
「ge10c」の検索結果

GE 漏電ブレーカ(協約形) EシリーズCタイプ 表面形
日東工業(3件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881台当日出荷から4日以内出荷定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内基準周囲温度(℃)40適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
SPD盤(ラックマウントタイプ)
日東工業¥63,980~税込¥70,378~1個9日以内出荷増大する雷被害に「誘導雷サージを引込部でカット」、大切な機器を雷被害から保護します。 19型ラックマウントで冷キャビに取付け可能です。規格EIA外形寸法D(mm)85外形寸法W(mm)482.5