カテゴリ
- 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- BOSCH(ボッシュ)(1)
「ge153a」の検索結果
特価
関連キーワード

GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形
日東工業¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から翌々日出荷寸法C(mm)68接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可寸法HM4適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
TBF 固定式ブレーカ用端子台
日東工業¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から5日以内出荷ブレーカへの直接接続ができます。仕様IECレール取付:可取付方式DINレール/直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ材質(基台)ポリカーボネート樹脂
i plug(中・高容量用プラグインユニット・アイパワー用)
日東工業¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷から5日以内出荷急な仕様変更へも迅速に対応できます。 i plugは協約形50~100AF、経済形50~400AFの各種ブレーカに対応しています。 i plugパネルカット高さの異なるPLタイプとPHタイプの2種類を用意しています。
ロックアウト金具
日東工業¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷南京錠にてブレーカのハンドルをONあるいはOFFのいずれかの位置でロックする装置です。仕様ロツクアウト金具適合サーキットブレーカ:NE52A・53A・62A・63A、NE102A・103A・152A・153A、NE58NA・68NA・108NA・158NA、NE228NA・258NA、NE58NA-GT・68NA-GT、NE108NA-GT・158NA-GT、NE228NA-GT・258NA-GT、NE222・223・252・253、NE53GA・103GA・153GA・223GA、漏電ブレーカ:GE52A・53A・62A・63A、GE102A・103A、GE152A・153A、GE223・253、GE58NA・68NA、GE108NA・158NA、GE103NA・153NA、GE228NA・258NA、GE223NA、ノントリップスイッチ:NT52A・53A・62A・63A、NT102A・103A、NT222・223
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら