カテゴリ

  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • ホンダ(334)
  • 三菱ふそう(28)
  • NACHI(不二越)(25)
  • ParkerTAIYO(24)
  • MAZDA(マツダ)(17)
  • GRACE ENGINEER’S(11)
  • ミツビシ(9)
  • オカムラ(岡村製作所)(8)
  • リスパック(7)
  • エスコ(6)
  • ダイニチ工業(6)
  • ウッドワン(6)
  • HARLEY-DAVIDSON(6)
  • YAMAHA(ヤマハ)(6)
  • SMC(5)
  • スバル(5)
  • CCTYベアリングジャパン(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ge20」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品日東工業
6,898税込7,588
1個
当日出荷から8日以内出荷
高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途漏電ブレーカ保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可定格使用電圧(AC V)100-200両用適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS(Icu):5定格遮断容量(kA)(200VAC)JIS(Icu):5
GE 漏電ブレーカ(協約形) EシリーズCタイプ 表面形 日東工業GE 漏電ブレーカ(協約形) EシリーズCタイプ 表面形日東工業(3件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷から5日以内出荷
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式表面形高速形動作時間(sec)0.1以内基準周囲温度(℃)40適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形日東工業
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用寸法C(mm)68接続方式表面形過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可寸法HM4適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
GBE-NJ・GE-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 日東工業GBE-NJ・GE-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ日東工業(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200(単3)適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格動作過電圧(V)AC135定格不動作過電圧(V)AC120定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
GE-PS プラグインユニット付漏電ブレーカ 日東工業GE-PS プラグインユニット付漏電ブレーカ日東工業
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から21日以内出荷
付属品端子カバー定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法D(mm)80寸法B(mm)146寸法C(mm)62保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
プラグインユニット付漏電ブレーカ PSタイプ 日東工業プラグインユニット付漏電ブレーカ PSタイプ日東工業
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷
仕様アンペアフレーム:50AF適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格電圧(V)使用:AC100-200両用構造端子電源側:プラグイン端子、端子電源側:圧着端子用M5定格電流(A)(基準周囲温度40℃)20保護機能漏電・過負荷・短絡モータ保護兼用高速形定格感度電流(mA)30高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式完全電磁式適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS:5、JIS:5
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形 日東工業GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形日東工業
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
接続方式埋込形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
GE-WC 分散型電源システム用漏電ブレーカ 日東工業GE-WC 分散型電源システム用漏電ブレーカ日東工業(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
フレーム(AF)50保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W極数・素子数3P3E高速形動作時間(sec)0.1以内端子構造線押え端子 M5寸法B(mm)98適合圧着端子R2-5~CB22-5S接続可能電線(mm2)Φ1.6~2.6、2~22逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2寸法A(mm)75寸法C(mm)60寸法D(mm)78定格遮断容量(kA)2.5(AC100、AC200)定格電圧(V)AC100、AC200(両用)付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ過電流引きはずし方式完全電磁質量(kg)0.52
CLE・CLN コンセント盤 日東工業CLE・CLN コンセント盤日東工業
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
深さ(mm)80種類標準分電盤色(マンセル値)クリーム塗装(2.5Y9/1)
GE-PL・GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(経済形) 日東工業GE-PL・GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(経済形)日東工業
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 日東工業GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形日東工業
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
接続方式裏面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
GE-PL プラグインユニット付漏電ブレーカ(協約形) 日東工業GE-PL プラグインユニット付漏電ブレーカ(協約形)日東工業
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
定格電圧(V)AC100/200接続方式さし込形
GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(協約形) 日東工業GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(協約形)日東工業
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
接続方式さし込形
CWE・CWN コンセント盤 防水タイプ(屋内用) 日東工業CWE・CWN コンセント盤 防水タイプ(屋内用)日東工業
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
縦(mm)300横(mm)150深さ(mm)120種類標準分電盤色(マンセル値)クリーム塗装(2.5Y9/1)
SPD盤(ラックマウントタイプ) 日東工業SPD盤(ラックマウントタイプ)日東工業
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
増大する雷被害に「誘導雷サージを引込部でカット」、大切な機器を雷被害から保護します。 19型ラックマウントで冷キャビに取付け可能です。
外形寸法W(mm)482.5外形寸法D(mm)85規格EIA