カテゴリ
- 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- C & K COMPONENTS(1)
- Seeed Studio(1)
「ge223」の検索結果

GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形
日東工業¥37,980~税込¥41,778~1個翌々日出荷寸法C(mm)68接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可寸法HM4適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
GK-WN・GE-N 分散型電源システム用 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
日東工業(2件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷定格電圧(V)AC100/AC200(単3)保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W高速形動作時間(sec)0.1以内逆接続可極数・素子数3P3E
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形
日東工業¥48,980税込¥53,8781個翌々日出荷から7日以内出荷接続方式埋込形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形
日東工業¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷から7日以内出荷接続方式裏面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
TBF 固定式ブレーカ用端子台
日東工業¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から5日以内出荷ブレーカへの直接接続ができます。仕様IECレール取付:可取付方式DINレール/直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ材質(基台)ポリカーボネート樹脂
WEB 防水・防塵形エンクローズブレーカ
日東工業¥72,980~税込¥80,278~1個3日以内出荷から5日以内出荷極数・素子数3P色(マンセル値)ライトベージュ色(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)材質(キャビネット)鉄
NA 端子アダプタ
日東工業¥7,698税込¥8,4681セット(10個)4日以内出荷から5日以内出荷用途日東工業ブレーカ専用直結形送り付属品絶縁バリヤ仕様(IECレール取付)不可定格絶縁電圧(V)600端子構造圧着端子用材質(基台)ポリエステル樹脂
TBZ 固定式ブレーカ用端子台(直締端子形)
日東工業(1件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1個4日以内出荷電線を直締めできます。締付状態のわかる透明端子カバー付です。 仮設工事・実験盤等にご使用ください。付属品ジョイントバー、取付ねじ、木ねじ取付方式DINレール/直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ
埋込形フラッシュプレート
日東工業¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷から5日以内出荷低圧盤、キュービクルなどのパネル面より内部にブレーカを埋め込んで取り付けます。色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)