カテゴリ
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
「ge63c」の検索結果

GE-PS プラグインユニット付漏電ブレーカ
日東工業¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷から21日以内出荷付属品端子カバー定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法D(mm)80寸法B(mm)146寸法C(mm)62保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
TBF 固定式ブレーカ用端子台
日東工業¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷ブレーカへの直接接続ができます。仕様IECレール取付:可取付方式DINレール/直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ材質(基台)ポリカーボネート樹脂
NA 端子アダプタ
日東工業¥5,998税込¥6,5981セット(10個)4日以内出荷から5日以内出荷用途日東工業ブレーカ専用直結形送り付属品絶縁バリヤ仕様(IECレール取付)不可定格絶縁電圧(V)600端子構造圧着端子用材質(基台)ポリエステル樹脂