カテゴリ

  • 制御機器(39)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • モノタロウ(19)
  • Panasonic(パナソニック)(1,471)
  • (211)
  • パール金属(134)
  • EBM(江部松商事)(78)
  • 自重堂(48)
  • カネ大白木屋(48)
  • CKD(46)
  • HEADS(ヘッズ)(46)
  • ホームテイスト(42)
  • コーセル(39)
  • TKG(38)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(37)
  • ONK(オーエヌ工業)(36)
  • ニチコン(35)
  • UK(三宝)(33)
  • エスコ(32)
  • ユーエイキャスター(31)
  • TRUSCO(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(39)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-85」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PF-H 盤用換気扇(防湿タイプ) 日東工業PF-H 盤用換気扇(防湿タイプ)日東工業(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
付属品フィンガーガード取付ねじ取扱説明書定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト入力端子リード線(1m)材質(羽根)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
WLP-K 換気扇付丸形防水ルーバー 日東工業WLP-K 換気扇付丸形防水ルーバー日東工業
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
材質PBT+PC樹脂製使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60使用湿度範囲95%以下入力端子リード線(1m)
H キャビネット用ハンドル 防水平面ハンドル 日東工業H キャビネット用ハンドル 防水平面ハンドル日東工業(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
セット内容ハンドル1コ、止め金1コ、(キーNo.N200)2コ材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっきキー番号No.N200RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスSR形制御盤キャビネット(塗装なしタイプ) 日東工業ステンレスSR形制御盤キャビネット(塗装なしタイプ)日東工業
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP54設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5扉形式片扉取付基板鉄2.3mm
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ250mm) 日東工業RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ250mm)日東工業(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
仕様水切構造、防塵・防水パッキン付材質深さ(mm)250ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ200mm) 日東工業RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ200mm)日東工業(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
仕様水切構造、防塵・防水パッキン付材質深さ(mm)200ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
OPC-A レフクール(屋外コンプレッサクーラ) 日東工業OPC-A レフクール(屋外コンプレッサクーラ)日東工業
599,800税込659,780
1台
4日以内出荷
塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B付属品取付ねじパッキン取扱説明書シーリング材定格周波数(Hz)50/60使用温湿度範囲キャビネット内/20~40℃、85%R.H以下キャビネット外/-10~+45℃、95%R.H以下冷媒HFC-134a温度設定範囲(℃)25~40警報温度設定範囲(℃)30~50
OPHE 小型屋外盤用熱交換器 日東工業OPHE 小型屋外盤用熱交換器日東工業
65,980税込72,578
1台
4日以内出荷
付属品取付ねじ、端子カバー、取扱説明書、シーリング材、パッキン、カバー用L型レンチ定格周波数(Hz)50/60使用湿度範囲キャビネット内/85%R.H以下キャビネット外/98%R.H以下ファン(使用数)2使用温度(℃)キャビネット内/-10~+60キャビネット外/-30~+60仕様サーモスタット内蔵(動作温度35℃、復帰温度31℃)RoHS指令(10物質対応)対応
SOPC レフクール(屋外コンプレッサクーラ)ステンレス仕様 日東工業SOPC レフクール(屋外コンプレッサクーラ)ステンレス仕様日東工業
779,800税込857,780
1台
4日以内出荷
塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B付属品取付ねじパッキン取扱説明書シーリング材定格周波数(Hz)50/60使用温湿度範囲キャビネット内/20~40℃、85%R.H以下キャビネット外/-10~+45℃、95%R.H以下冷媒HFC-134a温度設定範囲(℃)25~40警報温度設定範囲(℃)30~50
OPHE 屋外盤用熱交換器 日東工業OPHE 屋外盤用熱交換器日東工業
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B付属品パッキン、シーリング材、取付ねじ、取扱説明書使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60使用湿度範囲キャビネット内/85%R.H以下キャビネット外/95%R.H以下RoHS指令(10物質対応)対応
OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ200mm) 日東工業OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ200mm)日東工業
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
仕様水切構造、防塵、防水パッキン付種別屋根付材質深さ(mm)200ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)保護等級IP44寸法C1(mm)222設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ120mm) 日東工業RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ120mm)日東工業
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
材質寸法H(mm)180深さ(mm)120ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP54寸法I(mm)180扉開閉方式片扉設置場所屋内、屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6基板寸法(横F×縦G)(mm)220×220
OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ160mm) 日東工業OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ160mm)日東工業
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質深さ(mm)160ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP44寸法C1(mm)182設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ160mm) 日東工業RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ160mm)日東工業(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質規格CA(CA100、CA-G04)深さ(mm)160ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
H キャビネット用ハンドル ステンレス防水平面ハンドル 日東工業H キャビネット用ハンドル ステンレス防水平面ハンドル日東工業
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
防水平面ハンドル(H-85(S)、H-87(S))と同じ取付穴・ロッド棒寸法なため、既設キャビネットのハンドル変更が容易です。 シリンダー錠はセキュリティ性の高いTAK80です。 材質は腐食に強いSUS316を使用しています。
回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回り仕様止め金付キーNo.TAK80 2コセット内容ハンドル1コ、止め金 1コ、キーNo. TAK80 2コ材質SUS316キー番号No.TAK80RoHS指令(10物質対応)対応
SOR ステンレス屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業SOR ステンレス屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5取付基板鉄2.3mm
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ300mm) 日東工業RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ300mm)日東工業
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
仕様水切構造、防塵・防水パッキン付材質深さ(mm)300ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
ORM-A 窓付屋外用制御盤キャビネット 日東工業ORM-A 窓付屋外用制御盤キャビネット日東工業
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP44設置場所屋外用材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6メーターパネル:1.6
ARA アルミキャビネット 日東工業ARA アルミキャビネット日東工業
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)仕様防塵、防水パッキン付材質アルミハンドル防水ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP54扉開閉方式片扉設置場所屋内、屋外兼用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)ドア、ボデー:1.5
SORB ステンレス屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業SORB ステンレス屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5扉形式片扉取付基板木製15mm
ステンレスSR形制御盤キャビネット(クリアー塗装タイプ) 日東工業ステンレスSR形制御盤キャビネット(クリアー塗装タイプ)日東工業
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
塗装色ヘアーライン仕上クリアー塗装(背面は塗装なし)材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP54設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5扉形式片扉取付基板鉄製2.3mm
OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ120mm) 日東工業OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ120mm)日東工業
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP44扉開閉方式片扉寸法C1(mm)142設置場所屋外用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
RAV 制御盤キャビネット(板厚2.3) 日東工業RAV 制御盤キャビネット(板厚2.3)日東工業
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP54扉開閉方式片扉設置場所屋内、屋外兼用材質(基板)鉄基板2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3
OR-LA 屋外用熱機器収納キャビネット 日東工業OR-LA 屋外用熱機器収納キャビネット日東工業
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
両側面、扉面の3面に換気口(ルーバー)を設け放熱効果を高めています。ルーバー部は金網付です。接地端子は公共建築工事標準仕様です。
材質設置場所屋外用
OR 屋外用制御盤キャビネット(深さ250mm) 日東工業OR 屋外用制御盤キャビネット(深さ250mm)日東工業
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質深さ(mm)250ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP44寸法C1(mm)272設置場所屋外用材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
MHA 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業MHA 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
電力量計200・250A単独計器が収納可能防水平面ハンドル(H-85)を採用しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6材質ハンドル防水平面ハンドル H-85(キーNo.N200)保護等級IP44設置場所屋内、屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板25mm
OMH 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業OMH 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
電力量計200・250A単独計器が収納可能な屋根付屋外用キャビネット防水平面ハンドル(H-85)を採用しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6材質ハンドル防水平面ハンドル H-85(キーNo.N200)保護等級IP44設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板25mm
ARA-D アルミキャビネット(屋外遮光板付タイプ) 日東工業ARA-D アルミキャビネット(屋外遮光板付タイプ)日東工業(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
両側面、扉面、天面に遮光板を設けておりますので放射熱から内部温度上昇を抑えます。材質にアルミを使用しているため、軽量です。遮光板はキャビネット外側から取付ける方式で、キャビネットを設置後でも取付けが可能です。専用工具により容易に取付けられます。屋根付
有効深さX(mm)156塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質アルミハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200)保護等級IP54寸法C1(mm)240設置場所屋外用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)ドア:1.5ボデー:1.5遮光板:1.5扉形式片扉
SOMHステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業SOMHステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
96,980税込106,678
1個
翌々日出荷
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板25mm
RAM 制御盤キャビネット(窓付) 日東工業RAM 制御盤キャビネット(窓付)日東工業
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP54扉開閉方式片扉設置場所屋内、屋外兼用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6メーターパネル:1.6
RCJ-Y 屋外用熱対策通信キャビネット(自立用・19型ヨコ置き・換気扇仕様) 日東工業RCJ-Y 屋外用熱対策通信キャビネット(自立用・19型ヨコ置き・換気扇仕様)日東工業
299,800税込329,780
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
19型マウント機器をヨコに搭載するタイプです。すべての機種に直射日光による内部温度上昇を抑える遮光板が付いています。熱対策機器の飛び出しがなく、デザイン性に優れています。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200)保護等級IP44取付部19型マウントユニット(2.3mm)設置場所屋外用キャビネット板厚(mm)ボデー:1.6扉:1.6遮光板:0.8基台:3.2下面開口プレート1.6扉形式片扉(前後共に扉式)
OR 屋外用制御盤キャビネット(深さ300mm) 日東工業OR 屋外用制御盤キャビネット(深さ300mm)日東工業
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP44寸法C1(mm)322設置場所屋外用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
RA-Y 制御盤キャビネット・横長タイプ 日東工業RA-Y 制御盤キャビネット・横長タイプ日東工業
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP53扉開閉方式片扉(下開き)設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
SR-DA ステンレス屋外用熱対策制御盤キャビネット・遮光板タイプ 日東工業SR-DA ステンレス屋外用熱対策制御盤キャビネット・遮光板タイプ日東工業
86,980税込95,678
1個
7日以内出荷
屋外での直射日光などの放射熱から内部温度上昇を抑えるステンレス遮光板付キャビネット両側面、扉面、天面に遮光板を設けておりますので放射熱から内部温度上昇を抑えます。遮光板は取付けが容易なねじ止め式で、コーナーR付のやさしいデザインです。機能性、デザイン性に優れた施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用しています。材質にステンレス(SUS304)を使用しています。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP54設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.5ボデー:1.5遮光板:1.5扉形式片扉取付基板鉄製2.3mm
ATHR(-D) アルミ製HUB収納キャビネット 日東工業ATHR(-D) アルミ製HUB収納キャビネット日東工業
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)仕様ステンレス製ルーバー付(SLS-17Fクリーム色タイプ、4ヵ所)低騒音・防湿型換気扇付(排気用、上部2ヵ所)可変式温度調節器付(PTV-M61A)プラグ付電源コード付材質アルミハンドル防水平面ハンドル H-85(キーNo.N200)保護等級IP44取付ユニット3URoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉取付基板19型マウントユニット(2.3mm) 木製基板(12mm)
SORM-A ステンレス窓付屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業SORM-A ステンレス窓付屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
87,980税込96,778
1個
翌々日出荷
水切、防塵・防水パッキン付で内部機器の監視が可能なステンレス窓付屋外用制御盤キャビネットステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。メーターパネルの高さが変更可能です。(20mmピッチ)メーターパネルは、開閉に便利なハンドル式を採用しています。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5メーターパネル:1.6扉形式片扉取付基板鉄2.3mm
ステンレスSRM形制御盤キャビネット(水切、防塵・防水パッキン付) 日東工業ステンレスSRM形制御盤キャビネット(水切、防塵・防水パッキン付)日東工業
88,980税込97,878
1個
翌々日出荷
メーターパネルの位置変更(フカサ方向)が可能です。(20mmピッチ)メーターパネルは、開閉に便利なハンドル式を採用しています。接地端子は公共建築工事標準仕様です。
塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP54設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5メーターパネル:1.6扉形式片扉取付基板鉄製2.3mm
PD 制御盤キャビネット(防塵パッキン付) 日東工業PD 制御盤キャビネット(防塵パッキン付)日東工業
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP4X扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6パネル:2.3
D デスクキャビネット(防塵・防水パッキン付) 日東工業D デスクキャビネット(防塵・防水パッキン付)日東工業
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工L25-70B)仕様防塵・防水パッキン付、レーザー穴加工材質規格CA(CA-G04)ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)寸法B1(mm)1100設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6、テーブル:2.3、基台:2.3取付基板鉄製基板(2.3mm)、クリーム塗装(2.5Y8/2)外形寸法縦(mm)1100