カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • アイリスオーヤマ(3)
  • スズキ(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • ニューストロング販売(1)
  • EXEDY(1)
  • 神威産業(1)
  • NTKカッティングツールズ(1)
  • Feeltek(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hcd001」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HCD-PT ポータブル電源用手動切替盤 日東工業

    HCD-PT ポータブル電源用手動切替盤

    日東工業
    9,990税込10,989
    1個
    5日以内出荷
    ケーブルのみ(オプション品) ポータブル電源用手動切替盤用(HCD2DS3-22BM1PT、HCD2DS3-22BE1PT)
    用途災害に強い住宅を実現するためポータブル電源が接続可能なケーブルを発売します。長さ(m)3定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • HCD-PT ポータブル電源用手動切替盤 日東工業

    HCD-PT ポータブル電源用手動切替盤

    日東工業
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    ポータブル電源をつないで照明やコンセントが使用可能なホーム分電盤 ・蓄電池などの非常用電源設備が普及しにくいマンションやアパートにも施工可能です。 ・ライフスタイルに合わせてバッテリー容量など使用するポータブル電源を自由に選択可能です。 ・定置用蓄電池で行う蓄電池・パソコンの取付作業や屋外から屋内への配線作業などの電気工事が不要です。
    用途ポータブル電源用手動切替盤の機種の選定1外部電源の中性点に設置工事が不要な場合:HCD2DS3-22BM1PTを選定 2外部電源の中性点に設置工事が必要な場合:HCD2DS3-22BE1PTを選定寸法(mm)280(半埋込:264)ホワイト色(N9.5)電流(A)手動切替開閉器:30定格電圧(V)100定格電流(A)外部電源用インレット:15ブレーカ外部電源用:サーキットブレーカ15A相線式単相2線式アース端子5連関連部品HP-PT ポータブル電源用手動切替盤・オプション・ケーブル定格容量(W)外部電源用インレット:1500分岐回路数100V 2P1E20A:2、100V 2P1E20A:0、分岐回路数+予備スペース:2+2盤定格(A)30
  • HCD-PT ポータブル電源用手動切替盤 日東工業

    HCD-PT ポータブル電源用手動切替盤

    日東工業
    41,980税込46,178
    1台
    5日以内出荷
    ポータブル電源をつないで照明やコンセントが使用可能なホーム分電盤 ・蓄電池などの非常用電源設備が普及しにくいマンションやアパートにも施工可能です。 ・ライフスタイルに合わせてバッテリー容量など使用するポータブル電源を自由に選択可能です。 ・定置用蓄電池で行う蓄電池・パソコンの取付作業や屋外から屋内への配線作業などの電気工事が不要です。
    用途ポータブル電源用手動切替盤の機種の選定1外部電源の中性点に設置工事が不要な場合:HCD2DS3-22BM1PTを選定2外部電源の中性点に設置工事が必要な場合:HCD2DS3-22BE1PTを選定寸法(mm)280(半埋込:264)ホワイト色(N9.5)電流(A)手動切替開閉器:30定格電圧(V)100定格電流(A)外部電源用インレット:15ブレーカ外部電源用:漏電ブレーカ15A相線式単相2線式アース端子5連関連部品HP-PT ポータブル電源用手動切替盤・オプション・ケーブル定格容量(W)外部電源用インレット:1500分岐回路数100V 2P1E20A:2、100V 2P1E20A:0、分岐回路数+予備スペース:2+2盤定格(A)30
  • W発電システム(太陽光+家庭用燃料電池) 日東工業

    W発電システム(太陽光+家庭用燃料電池)

    日東工業
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 非常用一次送り回路付(ドア付) 日東工業

    非常用一次送り回路付(ドア付)

    日東工業
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    仕様露出・半埋込共用型、特定用途別、住宅用分電盤規格適合品ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付機能非常用一次送り回路付予備スペース2極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
  • 家庭用燃料電池システム対応 日東工業

    家庭用燃料電池システム対応

    日東工業
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
電源(制御機器)カテゴリ