カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- 河村電器産業(11)
- アイホン(5)
- Xiaomi(4)
- タカチ電機工業(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- パトライト(PATLITE)(2)
- 摂津金属工業(2)
- TURTLEBEACH(タートルビーチ)(2)
- テクノベインズ(2)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- ハウスボックス(1)
- DAIKO(大光電機)(1)
- HUBER & SUHNER(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- MAXHUB(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- Vodaview(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「hub box」の検索結果
特価

HUB収納キャビネット(壁掛け・換気口付タイプ)
日東工業(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個ほか当日出荷から4日以内出荷HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。 発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。 薄板の採用により軽量化を実現しています。 ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く) ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。 キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。 上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています材質鉄色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85Aタイプ換気口付タイプハンドル平面ハンドル小(H-11AN)(キーNo.N200:1コ)有効深さ(mm)106設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(木製基板)12キャビネット板厚(mm)ドア・ボデー・開口プレート:0.8扉形式片扉
PTM-NL 通信用プラボックス・スタンダードタイプ(格子形状ボデー)
日東工業(7件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から4日以内出荷スチロール系樹脂タイプです。 格子形状ボデーの採用により、機器の取付け・裏面配線の自由度が向上しています。 結束テープ固定式により取付ねじが不要で、R形状機器も柔軟に取付けできます。 カバーはワンタッチで着脱可能なため配線作業が容易です。また、狭い場所への取付けに適しています。 カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。材質ポリスチレン樹脂色ホワイト規格CA200、CA-G04板厚(mm)【ボデー】3.0、【カバー】2.5~3.0保護等級IP2X(裏面配線穴は除く)難燃性V-1設置場所屋内用色(マンセル値)N9.5RoHS指令(10物質対応)対応
OPTH 通信用プラボックス
日東工業¥2,898~税込¥3,188~1個翌日出荷から3日以内出荷壁面取付の他に、電柱・ポール取付用穴(ステンレスバンド用)が背面側に設けてあります。 収納機器(小型HUB・トランシーバ・パッチパネル・電源用ブレーカ・コンセントetc) カバーの着脱は、スライド方式です。 カバー上部はかぶせ式になっていますので、防水性に優れています。 外観は全体にソフトなRをつけ、各コーナーもR形状です。 天井部は屋外寒冷地での積雪防止のため、傾斜が付いています。 高所取付時の、カバー落下防止用として、ひもが付属されています。材質AAS樹脂カバーかぶせスライド式色Nホワイトグレー色(N8.5)板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:2~3保護等級IP44設置場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応
S-L 熱機器収納キャビネット(鉄板基板付)
日東工業¥14,980~税込¥16,478~1個翌日出荷から6日以内出荷両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。材質鉄保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
HUB収納キャビネット(壁掛け・換気口付タイプ)
日東工業¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から4日以内出荷HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。 発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。 薄板の採用により軽量化を実現しています。 ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く) ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。 キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。 上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属していますタイプ換気口付タイプ有効深さ(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(木製基板)12扉形式片扉
PCH-C プラボックス
日東工業(4件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から4日以内出荷高い防塵・防水性能と経済性を両立した樹脂製ボックスです。 扉は取外しが可能ですので機器取付けの加工が容易です。板厚(mm)【扉】3.0~4.0、【ボデー】3.0~4.5ハンドルパチン錠・蝶番式(樹脂製)保護等級IP55設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉取付基板鉄製基板(1.6mm)色(ボデー)ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5)