カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- モノタロウ(1)
- IDEC(和泉電気)(11)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 北川工業(1)
- 星和電機(SEIWA)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「idec bne15w」の検索結果
特価

TBF 固定式端子台(経済形)
日東工業(8件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。) ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。 ねじ固定・IECレール取付両用仕様IECレール取付:可取付方式DINレール/直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ材質(基台)ポリカーボネート樹脂
TBT 固定式二段形端子台
日東工業(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷仕様IECレール取付:不可種別線押え端子取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600定格適合電線2mm2端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5定格通電電流(A)20結線方式ネジRoHS指令(10物質対応)対応材質(基台)ポリカーボネート樹脂