カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • モノタロウ(1)
  • メディアカバーマーケット(760)
  • BIGM(丸山製作所)(654)
  • 大阪魂(331)
  • オカムラ(岡村製作所)(268)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(178)
  • Panasonic(パナソニック)(123)
  • 三菱(113)
  • ユニ・チャーム(109)
  • KANA(片山チエン)(107)
  • エスコ(99)
  • BAGSTER (バグスター)(74)
  • CKD(73)
  • マースジャパンリミテッド(72)
  • TRUSCO(68)
  • イスカル(57)
  • イマオコーポレーション(55)
  • 京セラ(50)
  • 日産ネジ(50)
  • omron(オムロン)(47)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k12」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルーバー交換用フィルタ 日東工業ルーバー交換用フィルタ日東工業
4,898税込5,388
1セット(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
RSLP-K 換気扇付R形ルーバー 日東工業RSLP-K 換気扇付R形ルーバー日東工業
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60
転倒防止板 日東工業転倒防止板日東工業
45,980税込50,578
1セット
翌々日出荷
材質鉄t4.5塗装色ブラック外形寸法W(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
換気扇付丸形ルーバー 日東工業換気扇付丸形ルーバー日東工業
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
屋外キャビネットで使用可能な高IPファン付樹脂製ルーバー! 屋外キャビネットの強制換気が可能です。 盤用換気扇・防湿タイプを使用しています。 フィルタは水洗いで再利用が可能です。
材質PBT+PC樹脂仕様フィルタ付(ポリエステル製、除塵率80%)付属品取扱説明書タイプフィルタ付(ポリエステル製)使用温度範囲(℃)-10~60規格IP55(カテゴリー2)使用温度(℃)-10~60深さ(mm)47定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)11/9寸法B(mm)47最大風量(m3/min)0.21/0.25寸法A(Φmm)120入力端子リード線(1m)騒音レベル(dB(A))約41/46設置場所屋内・屋外兼用最大静圧(Pa)44/60使用環境湿度(%)95以下RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)80使用湿度(%RH)95以下
PHE-S 盤用熱交換器(Sタイプ) 日東工業PHE-S 盤用熱交換器(Sタイプ)日東工業
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
タイプ樹脂羽根ファンタイプ使用温度(℃)-10~60定格周波数(Hz)50/60保護等級IP5X設置場所屋内用ファン(使用数)2RoHS指令(10物質対応)対応
RDK-AHA フリーアクセスフロア用基台 日東工業RDK-AHA フリーアクセスフロア用基台日東工業
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ウィスカ対策に対応 許容荷重(静荷重)1350kgです。 耐震荷重(1000gal)1200kgです。 レベル調整機能付です。
材質鉄t3.2塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応