カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- テンパール工業(5)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 三菱電機(3)
- 日動工業(2)
- ELPA(1)
- 河村電器産業(1)
「kd-ls2123」の検索結果

安全ブレーカー
日東工業(29件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1台当日出荷付属品端子カバー、木ねじ定格電圧(V)AC100、AC100/AC200(単3)寸法A(mm)32寸法D(mm)53.5寸法B(mm)70寸法C(mm)36.2端子構造ソルダーレス端子接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8定格遮断容量(kA)1.5基準周囲温度(℃)25過電流引きはずし方式熱動逆接続可極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30適合JIS規格JIS C 8211 Ann2