カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • モノタロウ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(408)
  • FYH(日本ピローブロック)(35)
  • 三菱電機(32)
  • サカエ(27)
  • パナソニック サイクルテック(Panasonic)(18)
  • 冨士電線(東京)(16)
  • エスコ(15)
  • RS PRO(14)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12)
  • 摂津金属工業(10)
  • 倉茂電工(9)
  • TRUSCO(8)
  • テンポスドットコム(8)
  • 桑名金属工業(7)
  • 介福本舗(7)
  • SMC(6)
  • デンヨー(6)
  • 大栄電線工業(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kg-95」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • E-A 自立制御盤キャビネット・基台付(深さ250mm) 日東工業

    E-A 自立制御盤キャビネット・基台付(深さ250mm)

    日東工業
    97,980税込107,778
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質寸法Z(mm)110ハンドル防水平面ハンドル(大)H-87ボルト数2設置場所屋内用寸法R1(mm)55材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2下面開口プレート:1.6
  • ステンレス屋外用窓付自立制御盤キャビネット 日東工業

    ステンレス屋外用窓付自立制御盤キャビネット

    日東工業
    399,800税込439,780
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    メーターパネルは深さ方向にスライドできますので、深さ調整が可能です。メーターパネルの開閉には、平面ハンドル(H-11AN)を使用しています。
    有効深さX(mm)325塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)540寸法D(mm)83寸法W(mm)107寸法Z(mm)210ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-87S)寸法P(mm)596寸法Y(mm)470保護等級IP44寸法M(mm)520寸法J(mm)692寸法A1(mm)704寸法U(mm)183寸法V(mm)101寸法A2(mm)638寸法A3(mm)470寸法C1(mm)372寸法C2(mm)244寸法C3(mm)33寸法F1(mm)562設置場所屋外用寸法R1(mm)60寸法R2(mm)107RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:2基台:3メーターパネル(鉄製):2.3ブラインドベース:1.5扉形式片扉有効深さX1(mm)272取付基板鉄製2.3mm
  • FS-Eスタンダードタイプ 日東工業

    FS-Eスタンダードタイプ

    日東工業
    189,800税込208,780
    1個
    7日以内出荷
    材質ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85A規格(EIA規格)19インチハンドルハンドル(キーNo.N200:1コ付属)RoHS指令(10物質対応)対応耐震荷重兵庫県南部地震波(818gal)300kg、NEBS Zone3(1108gal)300kg許容静荷重(kg)600
  • DARC-Eドア付R形アルミラック 日東工業

    DARC-Eドア付R形アルミラック

    日東工業
    289,800税込318,780
    1台
    7日以内出荷
    材質コーナー:アルミ、フレーム:アルミ、ドアフレーム:アルミ、天井板:鉄、側板:鉄、背面板:鉄ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85A規格EIA(19インチ)板厚(mm)1(天井板、側板、背面板)ハンドル平面ハンドル(ブラック)(キーNo.N200 : 1コ付属)RoHS指令(10物質対応)対応耐震荷重兵庫県南部地震波(818gal)250kg許容静荷重(kg)250
  • FS-Jスタンダードタイプ・JIS規格 日東工業

    FS-Jスタンダードタイプ・JIS規格

    日東工業
    189,800税込208,780
    1個
    7日以内出荷
    ドアパネルはブルースモークアクリルが標準装備で、スチールタイプ、換気口タイプ、左開きタイプ、両開きタイプにも組替可能です。
    材質本体:鉄本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)規格JIS規格RoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)600
  • 自立制御盤キャビネット 日東工業

    自立制御盤キャビネット

    日東工業
    129,800税込142,780
    1台
    7日以内出荷から12日以内出荷
    機種が豊富で選びやすい自立制御盤キャビネット
    用途・屋内用・機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。・扉裏面およびボデー側面には溶接ナット付で、配線および機器取付に便利です(フカサ250mmはボデー側面の溶接ナットはありません)・天面にはオプション、LED照明パネルの取付けが可能です。・ボデー側面は配線指示レール付ですので、配線作業が容易です(フカサ250mmを除く)・利用度が高く、実用的なスチール製図面ホルダを採用しています。材質材質(基板)RoHS指令(10物質対応)対応
  • OE-LA 屋外用熱対策自立キャビネット 日東工業

    OE-LA 屋外用熱対策自立キャビネット

    日東工業
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    両側面・扉面の3面に換気口を設け、放熱効果を高めています。ルーバー部は金網が付いています。機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。屋根付
    材質タイプルーバー付タイプ設置場所屋外用キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2~4.5下面開口プレート:1.6屋根:2.3扉形式片扉取付基板鉄製2.3mm
  • FSC組立タイプ 日東工業

    FSC組立タイプ

    日東工業
    209,800税込230,780
    1個
    9日以内出荷
    間口の狭い場所への搬入やエレベータに入らないなど、搬入経路に制約がある場所にご使用いただけます。 フレーム部分を前後・左右に分割できる構造です。 フレームの組み立ては1コーナー3点のねじ止めのみで、簡単に組み立てができます。
    材質本体:鉄本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)規格19インチRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)600
  • FSAネットワークタイプ 日東工業

    FSAネットワークタイプ

    日東工業
    189,800税込208,780
    1個
    9日以内出荷
    材質本体:鉄本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)規格(EIA規格)19インチRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)600
  • 自立制御盤キャビネット 日東工業

    自立制御盤キャビネット

    日東工業
    99,980税込109,978
    1個
    9日以内出荷
    オプション・鉄製基板と合わせて、ご利用ください。 基台なしタイプをご利用の際は、オプション・自立用基台またはお客様でご用意された基台、架台に取り付けてご使用ください。
    仕様屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
  • FUL 機械安全規格向けキャビネット(扉固定ねじ付) 日東工業

    FUL 機械安全規格向けキャビネット(扉固定ねじ付)

    日東工業
    179,800税込197,780
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ハンドルIPハンドル(キーNo.N200)保護等級IP53設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
  • FUL 機械安全規格向けキャビネット(扉固定ねじなし) 日東工業

    FUL 機械安全規格向けキャビネット(扉固定ねじなし)

    日東工業
    169,800税込186,780
    1個
    11日以内出荷
    塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ハンドルIPハンドル(キーNo.N200)保護等級IP53設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
  • 自立制御盤キャビネット・基台なし・鉄製基板なし 日東工業

    自立制御盤キャビネット・基台なし・鉄製基板なし

    日東工業
    139,800税込153,780
    1台
    12日以内出荷
    基板の先出し加工に便利な鉄製基板なし
    用途屋内用。オプション鉄製基板(BP22)と合わせてご利用下さい。基台なしタイプをご利用の際は、オプション、自立用基台(EX-1Z、EX-2Z)をご利用下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外用熱対策自立キャビネット・ルーバー付 日東工業

    屋外用熱対策自立キャビネット・ルーバー付

    日東工業
    169,800税込186,780
    1台
    12日以内出荷
    屋外での発熱機器収納に
    用途・両側面、扉面の3面に換気口を設け、放熱効果を高めています。・ルーバー部は金網がついています。・機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。・屋根の傾斜方向が変更可能です。材質RoHS指令(10物質対応)対応