カテゴリ
- 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- モノタロウ(5)
- 河村電器産業(27)
- メディアカバーマーケット(24)
- ナベヤ(21)
- OGK技研(19)
- ERGOTRON(エルゴトロン)(18)
- StarTech.com(18)
- 萩原(15)
- オムロンソーシアルソリューションズ(14)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- 桑名金属工業(10)
- PROST's(9)
- エスコ(8)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- TOYOX(トヨックス)(8)
- テラウチ(寺内製作所)(8)
- 大菱計器製作所(7)
- NTスイベル(7)
- NTN(エヌティーエヌ)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「kg27」の検索結果
特価

RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ200mm)
日東工業(1件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781個翌日出荷から5日以内出荷材質ボディ:鉄仕様水切構造、防塵・防水パッキン付奥行(mm)200深さ(mm)200ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ200mm)
日東工業¥49,980税込¥54,9781個翌日出荷から4日以内出荷保護等級IP44材質ボディ:鉄設置場所屋外仕様水切構造、防塵、防水パッキン付種別屋根付奥行(mm)200深さ(mm)200ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)寸法C1(mm)222RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
Bタイプ盤用キャビネット
日東工業(2件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781面翌日出荷から6日以内出荷耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。材質ボディ:鉄設置場所屋内仕様露出形構造露出形ハンドル平面ハンドル材質(基板)木基板厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
Sタイプ盤用キャビネット
日東工業(1件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781面翌日出荷から6日以内出荷耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。保護等級IP2XD材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋内仕様露出形構造露出形ハンドル平面ハンドル扉開閉方式片開材質(基板)鉄基板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
K 仮設キャビネット
日東工業¥66,980税込¥73,6781個翌日出荷から翌々日出荷持ち運びに便利な取手付です。コンセント用引出口が付いています。(フカサ200, 250mmでヨコ700mm以下)。収納式の仮設バーが付いています。錠収納式平面ハンドルを採用しています。(南京錠取付可能です)。JIS安全色 黄赤(危険な場所に使用)を採用しています。材質鉄ハンドル錠収納式平面ハンドル(南京錠取付可能)保護等級IPX3塗装色オレンジ塗装(2.5YR6/14)設置場所屋外キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6取付基板木製15mm
B 盤用キャビネット 露出型(深さ120mm) 木製基板付
日東工業¥43,980税込¥48,3781個翌日出荷から5日以内出荷仕様露出形材質鉄寸法P(mm)49保護等級IP2XD塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応
RDK フリーアクセスフロア用基台
日東工業¥59,980税込¥65,9781個翌日出荷から9日以内出荷コンピュータ室やオフィスのフリーアクセスフロアの高さに合わせてご使用ください。 レベル調整タイプ(RDK-A)は、100mmの範囲で高さ調整が可能です。(但し-□2FSAのタイプの調整範囲は50mmです。)材質鉄塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応耐震荷重兵庫県南部地震波100%(818gal)620kg許容静荷重(kg)800
EX-2Z 自立用基台
日東工業¥58,980税込¥64,8781個翌日出荷から5日以内出荷前面パネルは、取外し可能です。 レベル調整機能付です。 ケーブル支持クリップ取付穴付です。材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
SZA ステンレス基台
日東工業¥61,980税込¥68,1781個翌日出荷から翌々日出荷耐食性にすぐれています。 SOR、RA、ORキャビネット等を壁掛自立タイプとして使用できます。 ケーブルやFEP管の固定にケーブル支持クリップ(パイラッ等)取付用穴があいています。 タテ寸法200mm・300mmには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。前面パネルは、取外し可能です。 キャビネット取付用ねじ付付属品キャビネット取付用ねじ付材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)ボデー:3、前面パネル:1.5塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
B-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(木製基板付)
日東工業¥49,980税込¥54,9781個翌日出荷から7日以内出荷扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。仕様扉換気口なしタイプ、低ホルムアルデヒド性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質鉄規格CA(CA100、CA-G04)保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
FCX-ZE・FCX-ZJ ラックマウントセット(FZシリーズ用)
日東工業¥39,980~税込¥43,978~1個11日以内出荷ラックマウントセット(FCX-ZE)はフカサ600・800mm用です。 マウントレール、マウントアングル、レール取付アダプタ、スライドレールDがセットになっています。 マウントレールは25mmピッチで前後に移動できます。 パネル取付穴ピッチはEIA規格(19型)・JIS規格の2種類を取り揃えています。 マウントレール、マウントアングルにはほとんどのラックオプションが取付け可能です。材質(マウントアングル、マウントレール)鉄 2.3mm/ライトベージュ塗装(5Y7/1) (レール取付アダプタ)鉄 2.3mm/クロメートめっき (スライドレールD)溶融亜鉛めっき鋼板 2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)静荷重:600(マウントレール4本の場合)
FCX-ZT 鉄製基板セット(FZシリーズ用)
日東工業¥27,980~税込¥30,778~1個11日以内出荷鉄製基板、基板取付金具、システムレールAF1、スライドレールD、基板レール、スライドブッシュがセットになっています。 鉄製基板は25mmピッチで前後に移動できます。 (扉までの最小有効スペース:約150mm) 後ろのフレーム枠内に収めることが可能です。 基板レールにスライドさせて簡単に取付け可能です。材質(鉄製基板)鉄 2.3mm/ライトベージュ塗装(5Y7/1) (基板取付金具)鉄 3.2mm/クロメートめっき (スライドレールD、基板レール、システムレールAF1)溶融亜鉛めっき鋼板 2.3mm (スライドブッシュ)樹脂製タイプ(鉄製基板)1枚板RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg/枚)300kg/枚