カテゴリ

  • 制御機器(29)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • SHIMANO(シマノ)(25)
  • CKD(21)
  • Avail(アベイル)(15)
  • SLP WORKS(エスエルピーワークス)(13)
  • カナフジ電工(8)
  • イマオコーポレーション(5)
  • ParkerTAIYO(5)
  • SUNLINE(5)
  • ヤリエ(YARIE)(5)
  • アイセル(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • X-BRAID(4)
  • C’ultiva(カルティバ)(4)
  • 岩田製作所(3)
  • TRUSCO(3)
  • ショウエイ(3)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](3)
  • テイルウォーク(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb-70」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TE ターミナルボックス 日東工業

    TE ターミナルボックス

    日東工業(3件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質鉄規格CA(CA-G04)保護等級IP3X塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:1.2、ボデー:1.2扉形式カバー:ねじ止め
  • RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ200mm) 日東工業

    RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ200mm)

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    材質ボディ:鉄仕様水切構造、防塵・防水パッキン付奥行(mm)200深さ(mm)200ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
  • OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ200mm) 日東工業

    OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ200mm)

    日東工業
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    保護等級IP44材質ボディ:鉄設置場所屋外仕様水切構造、防塵、防水パッキン付種別屋根付奥行(mm)200深さ(mm)200ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)寸法C1(mm)222RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
  • RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ250mm) 日東工業

    RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ250mm)

    日東工業(2件のレビュー)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質ボディ:鉄仕様水切構造、防塵・防水パッキン付奥行(mm)250深さ(mm)250ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
  • RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ160mm) 日東工業

    RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ160mm)

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質ボディ:鉄性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h奥行(mm)160規格CA(CA100、CA-G04)深さ(mm)160ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
  • RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ300mm) 日東工業

    RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ300mm)

    日東工業
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質ボディ:鉄仕様水切構造、防塵・防水パッキン付奥行(mm)300深さ(mm)300ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
  • OR-LA 屋外用熱機器収納キャビネット 日東工業

    OR-LA 屋外用熱機器収納キャビネット

    日東工業
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    翌日出荷から10日以内出荷
    両側面、扉面の3面に換気口(ルーバー)を設け放熱効果を高めています。ルーバー部は金網付です。接地端子は公共建築工事標準仕様です。
    材質鉄設置場所屋外用
  • S-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(鉄製基板付) 日東工業

    S-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(鉄製基板付)

    日東工業
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。
    仕様扉換気口なしタイプ性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質鉄規格CA(CA100、CA-G04)保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
  • B-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(木製基板付) 日東工業

    B-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(木製基板付)

    日東工業
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。
    仕様扉換気口なしタイプ、低ホルムアルデヒド性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質鉄規格CA(CA100、CA-G04)保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
  • AZM ポールスタンド 日東工業

    AZM ポールスタンド

    日東工業
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    翌日出荷
    べ一スは堅固なアルミ鋳造製で、アンカーボルト取付穴が設けてあります。 軽量のため持ち運びが容易です。 屋内・屋外兼用でご利用いただけます。 電線外部引出口が設けてあります。
    仕様ボックスソケットACH-42付質量(kg)6.5塗装色ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)材質(ポール)厚鋼管42材質(ベース)アルミ鋳造物製ポール径(Φmm)47.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • RD43-ES 電磁シールド(EMS)仕様フィルターカセット 日東工業

    RD43-ES 電磁シールド(EMS)仕様フィルターカセット

    日東工業
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    付属品取付ねじ取扱説明書材質カバー・本体 : 鉄フィルタ : ポリエステル(除塵率80%)シールド金具:ステンレス使用温度範囲(℃)-10~+60塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70BRoHS指令(10物質対応)対応
  • PC-T レフクール(コンプレッサクーラ) 日東工業

    PC-T レフクール(コンプレッサクーラ)

    日東工業
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    使用温度(℃)20~50定格周波数(Hz)50/60塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B冷媒HFC-134a温度設定範囲(℃)25~50RoHS指令(10物質対応)対応警報温度設定範囲(℃)30~60
  • PHE-TF ヒートパイプ式盤用熱交換器 日東工業

    PHE-TF ヒートパイプ式盤用熱交換器

    日東工業
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    付属品パッキン、取付ねじ、取扱説明書使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70BRoHS指令(10物質対応)対応
  • PC レフクール(コンプレッサクーラ) 日東工業

    PC レフクール(コンプレッサクーラ)

    日東工業
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    使用温度(℃)20~50定格周波数(Hz)50/60塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B冷媒HFC-134a温度設定範囲(℃)25~50RoHS指令(10物質対応)対応警報温度設定範囲(℃)30~60
  • PHEW-T Eクール(水冷熱交換器)天井取付型 日東工業

    PHEW-T Eクール(水冷熱交換器)天井取付型

    日東工業
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    付属品取付ナット端子カバー取扱説明書ホースクランプ排水ホース使用温度範囲(℃)キャビネット内/20~50キャビネット外/5~60定格周波数(Hz)50/60塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B温度設定範囲(℃)20~60警報温度設定範囲(℃)22~55
  • PCA-A ペルクール(電子クーラ)小型高効率タイプ 日東工業

    PCA-A ペルクール(電子クーラ)小型高効率タイプ

    日東工業
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    翌日出荷
    付属品取付ねじホースクランプ取扱説明書端子台コネクタ排水ホース質量(kg)6.4定格電圧(V)AC100-240使用温度(℃)0~50定格電流(A)0.71/0.4定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)70寸法(縦×横×深さ)(mm)275×190×167塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B起動電流(A)3.3/2.7騒音レベル(dB(A))約63温度設定範囲(℃)37~50冷却能力(W)100RoHS指令(10物質対応)対応警報温度設定範囲(℃)42~55
  • PHE-S 盤用熱交換器(Sタイプ) 日東工業

    PHE-S 盤用熱交換器(Sタイプ)

    日東工業
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    タイプ樹脂羽根ファンタイプ使用温度(℃)-10~60定格周波数(Hz)50/60保護等級IP5X設置場所屋内用ファン(使用数)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • PHE-C 薄型盤用熱交換器(Cタイプ) 日東工業

    PHE-C 薄型盤用熱交換器(Cタイプ)

    日東工業
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    付属品パッキン、取付ねじ、取扱説明書種別側面取付型(キャビネット内・外側取付用)タイプCタイプ、樹脂羽根ファンタイプ使用温度(℃)-10~60定格周波数(Hz)50/60保護等級IP5X塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
  • WEB 防水・防塵形エンクローズブレーカ 日東工業

    WEB 防水・防塵形エンクローズブレーカ

    日東工業
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    極数・素子数3P色(マンセル値)ライトベージュ色(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)材質(キャビネット)鉄
  • CSX-R ルーフ 日東工業

    CSX-R ルーフ

    日東工業
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ルーフはコントロールステーションを屋外に設置する場合や、飛散する切削油、切粉等によって操作面が汚れたり、傷んだりするのを防護するときに使用します。 アルミ製ですから耐候性に優れています。
    材質アルミ板厚(mm)4塗装色ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)
  • ACX-R Sルーフ(キャストボックスACN用) 日東工業

    ACX-R Sルーフ(キャストボックスACN用)

    日東工業
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    4日以内出荷
    キャストボックスを屋外でご使用の場合はSルーフを使用し、水抜き穴を設けることをお奨めします。
    材質アルミ板厚(mm)2塗装色ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電話用端子盤 日東工業

    電話用端子盤

    日東工業
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • PHEW Eクール(水冷熱交換器)側面取付型 日東工業

    PHEW Eクール(水冷熱交換器)側面取付型

    日東工業
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台
    4日以内出荷から10日以内出荷
    付属品取付ナット端子カバー取扱説明書ホースクランプ排水ホース使用温度範囲(℃)キャビネット内/20~50キャビネット外/5~60定格周波数(Hz)50/60塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B温度設定範囲(℃)20~60警報温度設定範囲(℃)22~55
  • OPHE 屋外盤用熱交換器 日東工業

    OPHE 屋外盤用熱交換器

    日東工業
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    4日以内出荷
    付属品パッキン、シーリング材、取付ねじ、取扱説明書使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60使用湿度範囲キャビネット内/85%R.H以下キャビネット外/95%R.H以下塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70BRoHS指令(10物質対応)対応
  • OPC-A レフクール(屋外コンプレッサクーラ) 日東工業

    OPC-A レフクール(屋外コンプレッサクーラ)

    日東工業
    ¥599,800税込¥659,780
    1台
    4日以内出荷
    付属品取付ねじパッキン取扱説明書シーリング材定格周波数(Hz)50/60塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B使用温湿度範囲キャビネット内/20~40℃、85%R.H以下キャビネット外/-10~+45℃、95%R.H以下冷媒HFC-134a温度設定範囲(℃)25~40警報温度設定範囲(℃)30~50
  • SOPC レフクール(屋外コンプレッサクーラ)ステンレス仕様 日東工業

    SOPC レフクール(屋外コンプレッサクーラ)ステンレス仕様

    日東工業
    ¥779,800税込¥857,780
    1台
    4日以内出荷
    付属品取付ねじパッキン取扱説明書シーリング材定格周波数(Hz)50/60塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B使用温湿度範囲キャビネット内/20~40℃、85%R.H以下キャビネット外/-10~+45℃、95%R.H以下冷媒HFC-134a温度設定範囲(℃)25~40警報温度設定範囲(℃)30~50
  • PEP・PSP 動力分電盤 基本タイプ 日東工業

    PEP・PSP 動力分電盤 基本タイプ

    日東工業
    ¥96,980税込¥106,678
    1台
    5日以内出荷
    種類標準分電盤分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ
  • TME・TMN 自動点滅盤 日東工業

    TME・TMN 自動点滅盤

    日東工業
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1台
    7日以内出荷
    種類標準分電盤
  • FC 非常コンセント盤 埋込形 日東工業

    FC 非常コンセント盤 埋込形

    日東工業
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    9日以内出荷
    種類標準分電盤深さ(mm)140横(mm)400色(マンセル値)ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B