カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- シュナイダーエレクトリック(7)
- 青木精密工業(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 三菱ふそう(4)
- プライタ(4)
- 三ツ星ベルト(3)
- クイジナート(3)
- Vesrah(3)
- ATHENA(アテナ)(3)
- CKD(2)
- ベン(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- KSフィルター(2)
- brembo(2)
- StarTech.com(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「lc84」の検索結果

固定式スプライスユニット
日東工業¥42,980税込¥47,2781個翌日出荷から7日以内出荷奥行きの浅いラックに搭載可能です。(D=500) 丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能です。 光ケーブルは背面から4条(増設により最大6条)、側面から4条の入線が可能です。 (最大ケーブル径21mm) ユニット本体がアルミ製のため軽量です。 ブラケットの移動によりユニット位置の変更が可能が可能です。(前:50mm、100mm) 機器取付間口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載が可能です。付属品補強熱スリーブ(単心仕様:60mm、4心テープ仕様:40mm) 、保護チューブ、インシュロック、結束テープ、結束テープ用ベース材質アルミ規格EIA外形寸法W(mm)482.5
スライド式スプライスユニット
日東工業¥54,980税込¥60,4781個翌日出荷から7日以内出荷ユニットが引出し式になっており、引出しご必要に応じて傾斜(約25°)での切替え作業が可能。ケーブルガイド(蛇腹)により配線作業が容易で引出し稼働時の光ファイバ保護が可能。奥行きの浅いラックに搭載可能。(D=600)。丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能。光ケーブルは背面から4条(増設により最大6条)、側面から4条入線可能。(最大ケーブル径21mm)。クランプユニットを移動することにより、背面(水平、垂直)側面(水平、垂直)などの入線方向の変更が可能。アルミ製のため軽量。プラケットの移動によりユニット位置の変更が可能(前:50mm、100mm)。機器取付開口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載可能。付属品補強熱スリーブ(単心仕様:60mm、4心テープ仕様:40mm) 、保護チューブ、インシュロック、結束テープ、結束テープ用ベース材質アルミ規格EIA外形寸法W(mm)482.5