カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- aiwa(アイワ)(2)
- ANABAS(1)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3)
- POP1(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- イマオコーポレーション(1)
- テンパール工業(8)
- 三菱電機(2)
- 未来工業(2)
- 河村電器産業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「lp-1 盤」の検索結果
特価

OA型屋外用小型ボックス 鉄製基板付
日東工業(17件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1面当日出荷から6日以内出荷モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。保護等級IP44材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋外板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄塗装粉体塗装材質(基板)鉄材質(ボックス)鉄
HAS・HSAT HP形ホーム分電盤(ドアなし)
日東工業(19件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から4日以内出荷形状露出型(横一列タイプ)種類ホーム分電盤深さ(mm)53色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)