カテゴリ
- 制御機器(24)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- MAZDA(マツダ)(154)
- SAMTEC(146)
- YAMAHA(ヤマハ)(112)
- SMC(68)
- 横浜ディスプレイミュージアム(65)
- カナフジ電工(64)
- 東芝(63)
- コガネイ(59)
- TRUSCO(41)
- INAX(LIXIL)(39)
- Canon(36)
- 多摩電子(30)
- アネスト岩田(28)
- エスコ(27)
- HIROSE(ヒロセ電機)(26)
- ミエラセン(23)
- リンナイ(22)
- BIGM(丸山製作所)(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
「lp-1」の検索結果

WLP 丸形防水ルーバー
日東工業¥11,980~税込¥13,178~1セット(2個)当日出荷から翌日出荷付属品取扱説明書セット内容2コ入材質PBT+PC樹脂製タイプフィルタ付(フィルタ:ポリエステル製)保護等級IP55設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)80
角形ルーバー
日東工業¥9,998税込¥10,9981セット(2個)当日出荷から4日以内出荷防虫用ステンレス製金網付です。 フィルターは水洗いで再利用可能です。 ファンが取付可能です。(SLP-2、2Cは除く)付属品取付ねじ付仕様フィルタ付(ポリエステル製)セット内容2コ入材質AES樹脂製タイプフィルタ付(ポリエステル製)保護等級IP4X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)50
OLP フード付ルーバー
日東工業(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1セット(2個)当日出荷から4日以内出荷セット内容2コ入材質AES樹脂製保護等級IP43設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)70
RSLP R形ルーバー
日東工業¥8,598~税込¥9,458~1セット(2個)当日出荷から4日以内出荷付属品取付ねじ取扱説明書セット内容2コ入タイプフィルタ付(ポリエステル製)保護等級IP3X材質(カバー)AES樹脂製材質(ボディ)PBT+PC樹脂製設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)50
フード付角形ルーバー
日東工業(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット(2個)翌日出荷から4日以内出荷フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、キャビネット外からフィルター交換が可能です。 □90・□120・Φ150mmのファンがそれぞれ取付可能です。 OSLP-2A(C)はΦ150mmファンが取付可能になりました。付属品取付ねじ付仕様屋内・屋外兼用セット内容2コ入材質本体:AESタイプフィルタ付(ポリエステル製)規格IP44設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)50
WLP-K 換気扇付丸形防水ルーバー
日東工業¥16,980~税込¥18,678~1個翌日出荷材質PBT+PC樹脂製使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60使用湿度範囲95%以下入力端子リード線(1m)
CSLP クーレット・ルーバー 自然換気
日東工業¥11,980税込¥13,1781セット(2個)翌日出荷付属品取付金具、取扱説明書適合92mm角の換気扇セット内容2コ入材質PBT+PC樹脂製(ボデー・カバー)タイプフィルタ付(ポリエステル製)外形寸法D(mm)45外形寸法W(mm)140外形寸法H(mm)140保護等級IP2X寸法(縦×横×深さ)(mm)140×140×45設置場所屋内用色(マンセル値)ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応換気面積(cm2)50除塵率(%)50
GLP 角丸ルーバー
日東工業¥5,198~税込¥5,718~1セット(2個)3日以内出荷から4日以内出荷セット内容2コ入材質AES樹脂製保護等級IP4X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)70
フード付角形ルーバー
日東工業(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット(2個)翌日出荷フィルタ交換が容易なフード分割式にモデルチェンジ!IP性能が向上(IP43→IP44)しました。 フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、キャビネット外からフィルタ交換が可能です。付属品取付ねじ規格IP44設置場所屋内・屋外兼用
換気扇付丸形ルーバー
日東工業¥18,980税込¥20,8781個翌日出荷屋外キャビネットで使用可能な高IPファン付樹脂製ルーバー! 屋外キャビネットの強制換気が可能です。 盤用換気扇・防湿タイプを使用しています。 フィルタは水洗いで再利用が可能です。付属品取扱説明書仕様フィルタ付(ポリエステル製、除塵率80%)材質PBT+PC樹脂タイプフィルタ付(ポリエステル製)使用温度範囲(℃)-10~60規格IP55(カテゴリー2)使用温度(℃)-10~60深さ(mm)47定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)11/9寸法B(mm)47最大風量(m3/min)0.21/0.25寸法A(Φmm)120入力端子リード線(1m)騒音レベル(dB(A))約41/46設置場所屋内・屋外兼用最大静圧(Pa)44/60使用環境湿度(%)95以下RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)80使用湿度(%RH)95以下
換気扇付R形ルーバー
日東工業(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から翌日出荷デザイン性に優れたワンタッチ取付けのファン付ルーバー! 盤内の強制換気に優れた効果があります。 R形ルーバーとセットでの使用をお薦めします。 フィルタの交換は工具が不要です。 リサイクル性を考え、分離・分解が容易です。タイプフィルタ付(ポリエステル製)使用温度範囲(℃)-10~+60規格IPX3定格電圧(V)AC200定格周波数(Hz)50/60寸法C(mm)10材質(カバー)AES樹脂材質(ボディ)PBT+PC樹脂設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)50
換気扇付丸形防水ルーバー
日東工業¥18,980税込¥20,8781台翌日出荷から4日以内出荷屋外キャビネットの強制換気が可能です。 盤用換気扇・防湿タイプを使用しています。 フィルターは水洗いで再利用が可能です。付属品取扱説明書仕様屋内・屋外兼用材質本体:PBT+PC樹脂製規格IP55使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)11/9寸法B(mm)47最大風量(m3/min)0.21/0.25寸法A(Φmm)120入力端子リード線(1m)騒音レベル(dB(A))約41/46設置場所屋内・屋外兼用最大静圧(Pa)44/60RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)95以下
WLP-KL 換気扇付丸形防水ルーバー(低騒音タイプ・ロースピード)
日東工業¥27,980税込¥30,7781個翌日出荷使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)43/38寸法B(mm)58最大静圧(mmH2O)40.5/54.4(4.1/5.5)使用湿度範囲95%以下最大風量(m3/min)0.52/0.62寸法A(Φmm)175入力端子リード線(1m)騒音レベル(dB(A))約45/49RoHS指令(10物質対応)対応
換気扇付R形ルーバー
日東工業¥9,998税込¥10,9981個翌日出荷付属品プラグコード(2m) (リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書仕様フィルタ付(ポリエステル製、除塵率50%)材質ボデー:PBT+PC樹脂製色ライトベージュ色定格電圧(V)AC100(単相)寸法A(mm)100使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)48定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)9.4/7.8寸法B(mm)100寸法C(mm)10保護等級IP3X最大風量(m3/min)0.24/0.3材質(カバー)AES樹脂製入力端子リード線騒音レベル(dB(A))約31/35設置場所屋内用最大静圧(Pa)24/35取付ファンMU825S-13-F1
クーレット・ファン(換気扇付ルーバー)
日東工業¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷フィルターの交換は工具が不要です。 フィルターは水洗いで再利用が可能です。付属品取付金具、取扱説明書、プラグコード(2m)仕様屋内用材質本体:PBT、カバー:PC樹脂製、ボデー:PC樹脂色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)規格IP2X使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60最大風量(m3/min)0.76/0.9入力端子2端子騒音レベル(dB(A))約37/40最大静圧(Pa)43/57RoHS指令(10物質対応)対応
RSLP-ES 電磁シールド(EMS)仕様R形ルーパー
日東工業¥14,980~税込¥16,478~1個翌日出荷から4日以内出荷付属品取付ねじ取扱説明書材質カバー : AES樹脂ボデー : PBT+PC樹脂フィルタ : モダアクリル・ポリエステル(除塵率50%)シールド金具:ステンレス使用温度範囲(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応
電磁シールド換気扇付ルーバー
日東工業¥21,980~税込¥24,178~1台翌日出荷から4日以内出荷強制換気とシールド効果に優れた換気扇付ルーバーです。 フィルターの交換は工具が不要です。 リサイクル性を考え分離・分解が容易です。付属品プラグコード、(リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書仕様屋内用材質カバー:AES樹脂製、シールドプレート:ステンレス、ボデー:PBT+PC樹脂規格IP3X使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
LP-K 換気扇付丸形ルーバー
日東工業¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から4日以内出荷付属品取付ねじ取扱説明書材質リング、フィンガー:PBT+PC樹脂製換気扇フレーム:アルミダイキャスト製使用温度(℃)-10~+70定格周波数(Hz)50/60入力端子リード線(1m)材質(ルーバー)AES樹脂製
LP-K 換気扇付ルーバー
日東工業¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から4日以内出荷付属品取付ねじ取扱説明書材質リング、フィンガー:PBT+PC樹脂製換気扇フレーム:アルミダイキャスト製使用温度(℃)-10~+70定格周波数(Hz)50/60入力端子リード線(1m)材質(ルーバー)AES樹脂製