カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- ホシモト(7)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(1)
- 篠原電機(1)
- FILTEC(1)
- 河村電器産業(1)
- KSフィルター(1)
- ユーボン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「mts6-m4-3p」の検索結果

アースバーセット
日東工業¥5,998税込¥6,5981個当日出荷仕様M5材質銅(アースバー)t4.0質量(kg)0.6表面処理光沢スズめっきアースバー)外形寸法D(mm)83外形寸法W(mm)464.5外形寸法H(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
FCXアースバーセット
日東工業¥3,698税込¥4,0681組(2個)当日出荷キャビネットの接地端子に取り付けるタイプです。 アースバーにはM5ねじを6コまで取り付けることが可能です。セット内容アースバー2本、取付ボルト、ねじ材質本体:銅表面処理光沢すずめっき板厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット(mm)FZ全機種、盤用キャビネット、RA、SR、E、SEなど