カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- モノタロウ(1)
- SMC(20)
- MAD MAX(マッドマックス)(10)
- STMicro(5)
- サンドビック(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- SOFT99(3)
- ADVANTEC(3)
- 第一三共ヘルスケア(3)
- CHINO(チノー)(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- ホンダ(2)
- ミヤコ(2)
- クリニコ(2)
- ノルコーポレーション(2)
- medimix(メディミックス)(2)
- アイエルモータースポーツ(2)
- アルボース(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- ブランドをもっと見る
「na-400」の検索結果
特価

NE-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ
日東工業¥81,980税込¥90,1781個当日出荷から5日以内出荷定格電圧(V)AC100/AC200(単3)過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P2E適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
GBE-NJ・GE-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
日東工業(1件のレビュー)¥94,980~税込¥104,478~1個翌々日出荷から5日以内出荷接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200(単3)適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格動作過電圧(V)AC135定格不動作過電圧(V)AC120定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
NE-N-GT 漏電警報・単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ
日東工業¥84,980税込¥93,4781個翌々日出荷から5日以内出荷定格電圧(V)AC100/AC200(単3)高速形動作時間(sec)0.1以内定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換漏電表示方式外部警報信号出力(端子台)、LED表示過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P2E適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
アイセーバ(協約形プラグイン電灯分電盤) PEN基本タイプ 主幹ブレーカ 400A 漏電
日東工業¥319,800~税込¥351,780~1台7日以内出荷主幹 漏電ブレーカ用途基本タイプ深さ(mm)200保護等級屋内用:IP2XD寸法横(mm)600主幹容量(A)GE408NA3P400A(FV(100/200/500mA切替))主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プラグインスリムサーキットブレーカ分岐内容PNX 51TA 2P 1E 20A