カテゴリ
- 制御機器(50)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工業

NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形
日東工業¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から6日以内出荷寸法C(mm)68接続方式表面形過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形
日東工業¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から5日以内出荷付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ接続方式裏面形過電流引きはずし方式完全電磁逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形
日東工業¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷から7日以内出荷付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ接続方式埋込形過電流引きはずし方式完全電磁逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品
日東工業(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から7日以内出荷高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化用途サーキットブレーカ過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
TBF 固定式ブレーカ用端子台
日東工業¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から5日以内出荷ブレーカへの直接接続ができます。仕様IECレール取付:可取付方式DINレール/直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ材質(基台)ポリカーボネート樹脂
NE-PS プラグインユニット付サーキットブレーカ
日東工業¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷から5日以内出荷用途モータ保護兼用付属品端子カバー寸法D(mm)80寸法B(mm)125寸法C(mm)62逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
WEB 防水・防塵形エンクローズブレーカ
日東工業¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から6日以内出荷極数・素子数3P色(マンセル値)ライトベージュ色(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)材質(キャビネット)鉄
i plug(中・高容量用プラグインユニット・アイパワー用)
日東工業¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷から5日以内出荷急な仕様変更へも迅速に対応できます。 i plugは協約形50~100AF、経済形50~400AFの各種ブレーカに対応しています。 i plugパネルカット高さの異なるPLタイプとPHタイプの2種類を用意しています。
感震機能付サーキットブレーカ
日東工業¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷仕様モータ保護兼用●遮断時間:3分/1分/即時 切替●リセット入力: 無電圧a接点 DC5V 0.1A適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2定格電圧(V)AC100-200両用表示感震遮断表示:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯感度動作感度:震度5強相当・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・ 80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作外形寸法D(mm)78保護機能感震・過負荷・短絡・モータ保護兼用相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W外形寸法A(mm)100外形寸法B(mm)98逆接続不可警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA外形寸法C(mm)60極数・素子数3P3E警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅取付寸法F(mm)25取付寸法G(mm)84取付寸法H(mm)M4
ロックアウト金具
日東工業¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷南京錠にてブレーカのハンドルをONあるいはOFFのいずれかの位置でロックする装置です。仕様ロツクアウト金具適合サーキットブレーカ:NE52A・53A・62A・63A、NE102A・103A・152A・153A、NE58NA・68NA・108NA・158NA、NE228NA・258NA、NE58NA-GT・68NA-GT、NE108NA-GT・158NA-GT、NE228NA-GT・258NA-GT、NE222・223・252・253、NE53GA・103GA・153GA・223GA、漏電ブレーカ:GE52A・53A・62A・63A、GE102A・103A、GE152A・153A、GE223・253、GE58NA・68NA、GE108NA・158NA、GE103NA・153NA、GE228NA・258NA、GE223NA、ノントリップスイッチ:NT52A・53A・62A・63A、NT102A・103A、NT222・223
協約形プラグイン小型動力分電盤
日東工業¥79,980~税込¥87,978~1台5日以内出荷種類標準分電盤主幹ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NX53PS3P30A
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら