カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • 三菱電機(3)
  • テンパール工業(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ne52c 2p 20a」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NE-C サーキットブレーカ(協約形) 日東工業NE-C サーキットブレーカ(協約形)日東工業(27件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様モーター保護兼用寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式さし込形基準周囲温度(℃)40逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品日東工業(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から7日以内出荷
高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途サーキットブレーカ過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形日東工業
3,690税込4,059特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
寸法C(mm)68接続方式表面形過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
安全ブレーカー 日東工業安全ブレーカー日東工業(29件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
当日出荷
極数・素子数2P2E定格電圧(V)AC100、AC100/AC200(単3)付属品端子カバー、木ねじ寸法A(mm)32寸法D(mm)53.5寸法B(mm)70寸法C(mm)36.2端子構造ソルダーレス端子接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8定格遮断容量(kA)1.5基準周囲温度(℃)25過電流引きはずし方式熱動逆接続フレーム(AF)30適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
NE-PS プラグインユニット付サーキットブレーカ 日東工業NE-PS プラグインユニット付サーキットブレーカ日東工業
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
用途モータ保護兼用付属品端子カバー寸法D(mm)80寸法B(mm)125寸法C(mm)62逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
GE 漏電ブレーカ(協約形) EシリーズCタイプ 表面形 日東工業GE 漏電ブレーカ(協約形) EシリーズCタイプ 表面形日東工業(3件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷から5日以内出荷
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式表面形高速形動作時間(sec)0.1以内基準周囲温度(℃)40適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
プラスチック エンクローズブレーカ 日東工業プラスチック エンクローズブレーカ日東工業
6,398税込7,038
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
仕様露出専用Nホワイトグレー色(N8.5)材質(キャビネット)PC+ABS
電源サブラック 日東工業電源サブラック日東工業
109,800税込120,780特価
1台
当日出荷から20日以内出荷
材質塗装色ペールホワイト(10YR8.5/0.5)
CLE・CLN コンセント盤 日東工業CLE・CLN コンセント盤日東工業
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
深さ(mm)80種類標準分電盤色(マンセル値)クリーム塗装(2.5Y9/1)
CWE・CWN コンセント盤 防水タイプ(屋内用) 日東工業CWE・CWN コンセント盤 防水タイプ(屋内用)日東工業
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
縦(mm)300横(mm)150深さ(mm)120種類標準分電盤色(マンセル値)クリーム塗装(2.5Y9/1)
NE52CXPSプラグインユニット付サーキットブレーカ 日東工業NE52CXPSプラグインユニット付サーキットブレーカ日東工業
4,298税込4,728
1個
8日以内出荷
NE52CXPSプラグインタイプ
用途サーキットブレーカ 2Pタイプ仕様相:切替可能・電圧:切替可能付属品端子カバー質量(kg)0.38(単体)備考モーターの始動条件が、全負荷電流の600%で2秒以内、始動突入電流750%以下に使用可能です。規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-1 Ann2定格絶縁電圧(V)AC250方式過電流引き外し方法:完全電磁式定格電流(A)20保護機能過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造電源側:プラグイン端子 負荷側:線押さえ端子M5適合電線max.22極数・素子数2P2E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50定格遮断容量(kA)(200VAC)5
FC 非常コンセント盤 埋込形 日東工業FC 非常コンセント盤 埋込形日東工業
54,980税込60,478
1台
9日以内出荷
横(mm)400深さ(mm)140種類標準分電盤色(マンセル値)ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B
SPD盤(ラックマウントタイプ) 日東工業SPD盤(ラックマウントタイプ)日東工業
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
増大する雷被害に「誘導雷サージを引込部でカット」、大切な機器を雷被害から保護します。 19型ラックマウントで冷キャビに取付け可能です。
外形寸法W(mm)482.5外形寸法D(mm)85規格EIA