カテゴリ
- 制御機器(25)
- 配線用遮断器本体(12)
絞り込み
定格電流(A)
- 5(5)
- 10(5)
- 15(6)
- 20(6)
- 30(6)
- 32(6)
- 40(7)
- 50(6)
極数
- 2(12)
定格電圧(V)
- AC100/200(1)
フレーム(AF)
- 50(7)
ブランド
- 日東工業
- MAZDA(マツダ)(15)
「ne52c」の検索結果

NE52C32A-P サーキットブレーカ
日東工業¥5,598税込¥6,1581台6日以内出荷モーターブレーカ用途過負荷、短絡、モーター保護兼用質量(kg)単体:0.3定格電流(A)32端子構造線押え端子 M5定格遮断容量(kA)5(AC200V)過電流引きはずし方式完全電磁式極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50適用電線断面積(mm2)22
NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品
日東工業(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から5日以内出荷高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化用途サーキットブレーカ過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
NE-C サーキットブレーカ(協約形)
日東工業(27件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から3日以内出荷仕様モーター保護兼用寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式さし込形基準周囲温度(℃)40逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
NE-PS プラグインユニット付サーキットブレーカ
日東工業¥4,298~税込¥4,728~1個翌々日出荷から5日以内出荷用途モータ保護兼用付属品端子カバー寸法D(mm)80寸法B(mm)125寸法C(mm)62逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
プラグインユニット付サーキットブレーカ PSタイプ
日東工業¥4,998税込¥5,4981台6日以内出荷アイセーバ(協約形プラグイン)用分岐ブレーカ適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格絶縁電圧(V)AC250定格電流(A)5(基準周囲温度40℃)外形寸法横50×縦146×深さ80保護機能過負荷・短絡モータ保護兼用(モータブレーカ)端子構造負荷側:線押え端子M5、電源側:プラグイン端子定格遮断容量(kA)5(JIS AC 200V)過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続可極数・素子数2P2E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50
NE52CXPS プラグインユニット付サーキットブレーカ
日東工業¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷プラグインユニット付サーキットブレーカ仕様【定格絶縁容量・AC200V】5kA、【相切替・電圧切替】相:切替不可、電圧:切替不可、【フレームサイズ】50AF付属品端子カバー質量(kg)(単体)0.38規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-1 Ann2定格絶縁電圧(V)AC250定格電流(A)30適合電線(mm2)max.22保護機能過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造電源側:プラグイン端子、負荷側:線押え端子M5過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続可極数・素子数2P2E適合圧着端子R2-5~CB22-5S
プラグインユニット付サーキットブレーカ PSタイプ
日東工業¥4,998税込¥5,4981台6日以内出荷アイセーバ(協約形プラグイン)用分岐ブレーカ定格絶縁電圧(V)AC250定格電流(A)10(基準周囲温度40℃)外形寸法横50×縦146×深さ80保護機能過負荷・短絡モータ保護兼用(モータブレーカ)端子構造負荷側:線押え端子M5、電源側:プラグイン端子定格遮断容量(kA)5(JIS AC 200V)過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続可極数・素子数2P2E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50
NE52CXPSプラグインユニット付サーキットブレーカ
日東工業¥4,298税込¥4,7281個8日以内出荷NE52CXPSプラグインタイプ用途サーキットブレーカ 2Pタイプ仕様相:切替可能・電圧:切替可能付属品端子カバー質量(kg)0.38(単体)備考モーターの始動条件が、全負荷電流の600%で2秒以内、始動突入電流750%以下に使用可能です。規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-1 Ann2定格絶縁電圧(V)AC250方式過電流引き外し方法:完全電磁式定格電流(A)20保護機能過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造電源側:プラグイン端子 負荷側:線押さえ端子M5適合電線max.22極数・素子数2P2E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50定格遮断容量(kA)(200VAC)5
TBF 固定式ブレーカ用端子台
日東工業¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷ブレーカへの直接接続ができます。取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:可定格絶縁電圧(V)600材質(基台)ポリカーボネート樹脂
CWE・CWN コンセント盤 防水タイプ(屋内用)
日東工業¥27,980~税込¥30,778~1台翌日出荷から5日以内出荷縦(mm)300横(mm)150深さ(mm)120種類標準分電盤色(マンセル値)クリーム塗装(2.5Y9/1)
SPD盤(ラックマウントタイプ)
日東工業¥47,980~税込¥52,778~1個9日以内出荷増大する雷被害に「誘導雷サージを引込部でカット」、大切な機器を雷被害から保護します。 19型ラックマウントで冷キャビに取付け可能です。外形寸法W(mm)482.5外形寸法D(mm)85規格EIA
FC 非常コンセント盤 埋込形
日東工業¥54,980~税込¥60,478~1台9日以内出荷横(mm)400深さ(mm)140種類標準分電盤色(マンセル値)ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B