カテゴリ
- 制御機器(2)
- プラボックス本体(2)
絞り込み
色
ベージュ(2)
ブランド
- 日東工業
- モノタロウ(19)
- Nito(30)
- グローブマニア(川西工業)(50)
- 日東工器(8)
- KITO(キトー)(173)
- Merck(メルクミリポア)(255)
- NEG(日電理化硝子)(119)
- NITTO(63)
- P・O・Pプロダクツ(69)
- RS PRO(2,877)
- SHOWA(ショーワグローブ)(82)
- SPARKFUN(101)
- アンセル(62)
- エスコ(621)
- ニトムズ(574)
- ホンダ(189)
- メディアカバーマーケット(110)
- 日東電工(旧:Permacel)(195)
- 森清化工(145)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

PCS形プラボックス Φ30穴加工タイプ
日東工業¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。 高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。 難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。仕様屋内用材質PC+PBT樹脂色ライトベージュ色(5Y7/1)タイプΦ30穴加工穴径(Φmm)カバー/22、ボディー(底面)形式扉/ねじ止め式(樹脂製)板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0保護等級IP66/67F(穴加工部は除く)有効深さ(mm)59
PCS形プラボックス Φ22穴加工タイプ
日東工業(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。 高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。 難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。仕様屋内用材質PC+PBT樹脂色ライトベージュ色(5Y7/1)タイプΦ22穴加工穴径(Φmm)カバー/22、ボディー(底面)/22形式扉/ねじ止め式(樹脂製)板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0保護等級IP66/67F(穴加工部は除く)有効深さ(mm)59
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら