カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • オカムラ(岡村製作所)(162)
  • 東日製作所(18)
  • SMC(15)
  • 3M(スリーエム)(8)
  • NAKATAKI(7)
  • マキテック(4)
  • マルエム[理化学・容器](4)
  • テラオカ(ANEX)(4)
  • MAD MAX(マッドマックス)(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • TDK(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • メドライン・ジャパン(3)
  • ウェッジ(3)
  • オリエンタルモーター(2)
  • シャープ(2)
  • ナカバヤシ(2)
  • ニチバン(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nx50」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーカー 日東工業

    ブレーカー

    日東工業
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
  • 感震機能付スリム3Pサーキットブレーカ 日東工業

    感震機能付スリム3Pサーキットブレーカ

    日東工業
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様●遮断時間:3分/1分/即時 切替●リセット入力: 無電圧a接点 DC5V 0.1A付属品端子カバー、封印プレート、端子カバー止ねじ、取付台、木ねじ、端子バリア、仕様ラベル適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格電圧(V)AC100-200両用表示感震遮断表示:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯感度動作感度:震度5強相当・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・ 80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作外形寸法D(mm)78保護機能感震・過負荷・短絡保護兼用相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W端子構造線押え端子M5接続可能電線(mm2)最大22定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann25(AC100、AC200)過電流引きはずし方式熱動-電磁外形寸法A(mm)75外形寸法B(mm)98逆接続不可警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA外形寸法C(mm)60極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅取付寸法F(mm)25取付寸法G(mm)112
  • スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業

    スリムセーバ標準電灯分電盤

    日東工業
    169,800税込186,780
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種類標準分電盤
  • NX53 スリム3Pブレーカ部品 日東工業

    NX53 スリム3Pブレーカ部品

    日東工業
    419税込461
    1個
    17日以内出荷
    NX53 3P50A用
    用途取付金具
電源(制御機器)カテゴリ