カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- ラスタバナナ(8)
- BOLL(3)
- Nito(1)
「nx52a」の検索結果

NX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 協約サイズ
日東工業¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷付属品取付金具寸法A(mm)25寸法D(mm)78寸法B(mm)95寸法C(mm)60端子構造線押え端子 M5接続可能電線(mm2)Φ1.6~8過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続可適合圧着端子R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)フレーム(AF)50
レールホルダセット
日東工業¥2,798税込¥3,0781セット(20個)当日出荷スリムブレーカをIECレールに取付けるための専用金具です。 頑丈で、横ずれしにくい金属製レールホルダです。適合機種NX51A・52A・52D・51GA・52GA、GX52A、NT52XA、NT32DA、NT32DHセット内容20コ入
端子カバー スリムブレーカ用
日東工業(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(20個)当日出荷適合機種(サーキットブレーカ)NX51A・52A・52D・51GA・52GA、PNX51・52、PNX52-CT、PNX51-GA・52-GA、(漏電ブレーカ)GX52A、PGX52、(ノントリップスイッチ)NT52XA、NT32DA・32DH、NT32D10Hセット内容20コ入
電源サブラック RD86-L 背面出力タイプ
日東工業¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷15A抜止形コンセント出力仕様2PE付15A 5ヶ口(ダブルコンセント10ヶ口)単相2線 電圧100VNX52A 2P20A安全ブレーカ電源プラグコード付材質鉄質量(kg)6規格JIS外形寸法D(mm)325外形寸法W(mm)482.5外形寸法H(mm)50塗装色ペールホワイト(10YR8.5/0.5)