カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- KIJIMA(キジマ)(1)
- 家研販売(1)
- DENALI(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「oem35」の検索結果

OEM-A 屋外用自立制御盤キャビネット
日東工業¥149,800~税込¥164,780~1個翌日出荷から翌々日出荷機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。メーターパネルはフカサ方向にスライドできますので、フカサ調整が可能です。メーターパネルの開閉には、平面ハンドル(H-11AN)を使用しています。天面には照明パネルの取付けが可能です。利用度が高く、実用的なスチール製図面ホルダを採用しています。塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質鉄寸法D(mm)81寸法W(mm)116ハンドル防水平面ハンドル(H-87)(キーNo.N200)保護等級IP54寸法U(mm)181寸法V(mm)93設置場所屋外用寸法R1(mm)55寸法R2(mm)108材質(基板)鉄製2.3mmキャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3屋根:2.3基台:3.2、4.5メーターパネル:2.3下面開口プレート:1.6扉形式片扉
ステンレス屋外用窓付自立制御盤キャビネット
日東工業¥399,800~税込¥439,780~1個翌日出荷から翌々日出荷メーターパネルは深さ方向にスライドできますので、深さ調整が可能です。メーターパネルの開閉には、平面ハンドル(H-11AN)を使用しています。有効深さX(mm)325塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)540寸法D(mm)83寸法W(mm)107寸法Z(mm)210ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-87S)寸法P(mm)596寸法Y(mm)470保護等級IP44寸法M(mm)520寸法J(mm)692寸法A1(mm)704寸法U(mm)183寸法V(mm)101寸法A2(mm)638寸法A3(mm)470寸法C1(mm)372寸法C2(mm)244寸法C3(mm)33寸法F1(mm)562設置場所屋外用寸法R1(mm)60寸法R2(mm)107RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:2基台:3メーターパネル(鉄製):2.3ブラインドベース:1.5扉形式片扉有効深さX1(mm)272取付基板鉄製2.3mm
屋外用窓付自立制御盤キャビネット・窓付タイプ
日東工業¥199,800~税込¥219,780~1台7日以内出荷から12日以内出荷屋外での計器類の管理・監視に適した窓付自立制御盤キャビネット。用途・機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面。・メーターパネルはフカサ方向にスライドできますので、フカサ調整が可能です。・メーターパネルの塗装色はキャビネットと同色です。・屋根の傾斜方向が変更可能です。・天面にはオプション・LED照明パネルの取付けが可能です。・利用度が高く、実用的なスチール製図面ホルダを採用しています。材質鉄色ライトベージュ塗装(5Y7/1)保護等級IP54RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス屋外用窓付自立キャビネット・窓付タイプ
日東工業¥489,800~税込¥538,780~1台7日以内出荷から12日以内出荷屋外での計器類の管理・監視に適したステンレス屋根付窓付自立制御盤キャビネット用途・機能性・デザイン性に優れた施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用しています。・メーターパネルはフカサ方向にスライドできますので、フカサ調整が可能です。・屋根の傾斜方向が変更可能です。・天面にはオプション・LED照明パネルの取付けが可能です。色ライトベージュ塗装(5Y7/1)有効深さ(mm)324窓寸法(縦×横)(mm)450×470RoHS指令(10物質対応)対応