カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「opk16-254」の検索結果
特価

OPK-A キー付耐候プラボックス(屋根付)
日東工業(27件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷から翌日出荷耐候性の良いAAS樹脂を採用。 日差しによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。材質AAS樹脂色Nホワイトグレー規格CA200、CA-G04板厚(mm)【扉、ボデー】2.2~3.5ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP44塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)設置場所屋外色(マンセル値)N8.5RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
キー付耐候プラボックス 透明扉 屋根付
日東工業(2件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台当日出荷から3日以内出荷扉が透明のため内部機器の監視に適しています。 N200番キーによる施錠が可能です。 耐候性の良いAAS樹脂を採用。紫外線による変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。 取手部とキー部が一体の新ロック構造により、機器収納スペースが広くとれます。 保護等級はIP44です。 全機種ポール取付用の取付バンド孔が付いています。 全機種底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。仕様屋根付、シュリンク(ビニール)梱包品材質【ボデー、屋根】AAS樹脂、【扉】アクリル樹脂色【ボデー、屋根】Nホワイトグレー、【透明扉】ライトスモーク規格IP44板厚(mm)【扉、ボデー】2.2~3.5ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP44設置場所屋外色(マンセル値)【ボデー、屋根】N8.5RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉ボックス板厚(mm)扉・ボデー2.2~3.5
キー付耐候プラボックス OPK-P
日東工業¥7,798税込¥8,5781個翌日出荷から4日以内出荷防塵、防水性能が向上したキー付耐候プラボックス。用途パッキン付ですので防塵、防水性能(IP55)が優れています材質AAS樹脂保護等級IP55RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
PCM コン柱用金具
日東工業¥2,498税込¥2,7481セット当日出荷から4日以内出荷コンクリート柱にプラボックスを取付ける場合にご利用下さい。材質鉄仕様幅20mm以下のバンド用セット内容金具2本、取付ねじ表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき板厚(mm)3(PCM-0:2.3)適合バンド幅(mm)20以下RoHS指令(10物質対応)対応