カテゴリ
- 制御機器(10)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- モノタロウ(3)
- BAHCO(バーコ)(42)
- FYH(日本ピローブロック)(26)
- NTN(エヌティーエヌ)(23)
- OSG(オーエスジー)(15)
- SMC(36)
- TRUSCO(8)
- アルゴファイルジャパン(8)
- イスカル(8)
- イトーキ(7)
- エスコ(7)
- フエニックス・コンタクト(8)
- プラス[家具](9)
- 三菱電機(10)
- 住友電工ハードメタル(8)
- 日本オイルポンプ(12)
- 旭精工(20)
- 東洋技研(21)
- 河村電器産業(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「p-204」の検索結果
特価

TBP 固定式電力用端子台
日東工業(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から5日以内出荷一種耐熱形、防爆用として使用できます。仕様IECレール取付:不可取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600使用周囲温度(℃)-20~90結線方式ネジ材質(基台)ポリエステル樹脂耐熱区分一種耐熱形
耐風雨キャビネット
日東工業¥77,980~税込¥85,778~1個翌日出荷から4日以内出荷保護等級IP66材質ボディ:ステンレス扉形式片開き設置場所屋外仕様屋根付、風雨等級:WP50H色ライトベージュ規格CA(CA-G04)板厚(mm)1.5ハンドルIP平面ハンドル(キーNo.N200:1コ)、ハンドルキャップ付塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)材質(ハンドル)亜鉛合金材質(ボディ)ステンレスキャビネット板厚(mm)扉:1.5、ボデー:1.5取付基板鉄製基板(2.3mm) クリーム塗装(2.5Y8/2)
プラボックス
日東工業¥9,898~税込¥10,888~1個4日以内出荷シンプルなデザイン、色彩で様々な取り付け場所に適しています。底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。樹脂製なのでボックスのアース工事が不要です。奥行(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
プラボックス 屋根付
日東工業¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷シンプルなデザイン、色彩で様々な取り付け場所に適しています。底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。樹脂製なのでボックスのアース工事が不要です。RoHS指令(10物質対応)対応
耐風雨キャビネット
日東工業¥84,980~税込¥93,478~1個4日以内出荷大型台風やゲリラ豪雨などの異常気象対策や塩害地域向けとして「耐風雨性」・「高IP」・「高防錆」を実現した屋外用ステンレスキャビネットです。2重パッキン構造により、業界最高レベルの風雨性能、IP性能を実現しています。耐風圧性能が優れています(耐風圧性能75m/s相当)。ハンドル部分の防水・腐食対策としてハンドルキャップを標準装備しています。ドアストッパの標準装備により、突風による扉閉りの危険性を回避します。用途監視カメラなど重要な機器の保護に。材質ステンレス(SUS304)色クリーム塗装(2.5Y9/1)(日塗工 K22-90B)RoHS指令(10物質対応)対応