カテゴリ
- 制御機器(8)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- MAZDA(マツダ)(21)
- VISHAY(17)
- onsemi(12)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- 東洋技研(11)
- グンゼ(9)
- DiodesZetex(7)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- SMC(4)
- Canon(3)
- メイキコウ(3)
- WEST INSTRUMENTS(3)
- AICA(アイカ工業)(2)
- イマオコーポレーション(2)
- オイレス工業(2)
- コーセル(2)
- 東芝(2)
- 八光電機(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「p20-55」の検索結果

プラボックス
日東工業¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷シンプルなデザイン、色彩で様々な取り付け場所に適しています。底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。樹脂製なのでボックスのアース工事が不要です。奥行(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
耐風雨キャビネット
日東工業¥99,980税込¥109,9781個翌日出荷から4日以内出荷保護等級IP66材質ボディ:ステンレス扉形式片開き設置場所屋外仕様屋根付、風雨等級:WP50H色ライトベージュ規格CA(CA-G04)板厚(mm)1.5ハンドルIP平面ハンドル(キーNo.N200:1コ)、ハンドルキャップ付塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)材質(ハンドル)亜鉛合金材質(ボディ)ステンレスキャビネット板厚(mm)扉:1.5、ボデー:1.5取付基板鉄製基板(2.3mm) クリーム塗装(2.5Y8/2)
プラボックス 屋根付
日東工業¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷シンプルなデザイン、色彩で様々な取り付け場所に適しています。底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。樹脂製なのでボックスのアース工事が不要です。RoHS指令(10物質対応)対応
耐風雨キャビネット
日東工業¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷大型台風やゲリラ豪雨などの異常気象対策や塩害地域向けとして「耐風雨性」・「高IP」・「高防錆」を実現した屋外用ステンレスキャビネットです。2重パッキン構造により、業界最高レベルの風雨性能、IP性能を実現しています。耐風圧性能が優れています(耐風圧性能75m/s相当)。ハンドル部分の防水・腐食対策としてハンドルキャップを標準装備しています。ドアストッパの標準装備により、突風による扉閉りの危険性を回避します。用途監視カメラなど重要な機器の保護に。材質ステンレス(SUS304)色クリーム塗装(2.5Y9/1)(日塗工 K22-90B)RoHS指令(10物質対応)対応
キー付耐候プラボックス OPK-P
日東工業¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷から4日以内出荷防塵、防水性能が向上したキー付耐候プラボックス。用途パッキン付ですので防塵、防水性能(IP55)が優れています材質AAS樹脂保護等級IP55RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
PCM コン柱用金具
日東工業¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷から4日以内出荷コンクリート柱にプラボックスを取付ける場合にご利用下さい。仕様幅20mm以下のバンド用セット内容金具2本、取付ねじ材質鉄表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき板厚(mm)3(PCM-0:2.3)適合バンド幅(mm)20以下RoHS指令(10物質対応)対応