カテゴリ
- 制御機器(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「pcs2h22」の検索結果

PCS形プラボックス Φ22穴加工タイプ
日東工業(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。 高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。 難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。仕様屋内用材質PC+PBT樹脂色ライトベージュ色(5Y7/1)タイプΦ22穴加工穴径(Φmm)カバー/22、ボディー(底面)/22形式扉/ねじ止め式(樹脂製)板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0保護等級IP66/67F(穴加工部は除く)有効深さ(mm)59