カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf-091c」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
盤用換気扇 樹脂製ファン 日東工業盤用換気扇 樹脂製ファン日東工業
7,298税込8,028
1台
当日出荷から5日以内出荷
材質(羽根)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
換気扇付フィルターカセット 日東工業換気扇付フィルターカセット日東工業
9,698税込10,668
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
フィルターは水洗いで再利用可能です。 (ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)
仕様屋内用規格IP4X使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
盤用換気扇(特殊電圧タイプ) 日東工業盤用換気扇(特殊電圧タイプ)日東工業
7,298税込8,028特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
国際規格に対応した特殊電圧タイプ! 国際規格(UL、CSA規格、CEマーキング)に対応しています。 AC115V、AC230Vに対応しています。 インピーダンスプロテクトによりモータの焼損を防止します。 取付面、取付向は自由です。
付属品フィンガーガード、プラグコード(2m)、取付ねじ、取扱説明書使用温度範囲(℃)-30~60定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミニウム合金入力端子2端子材質(羽根)樹脂(PC+GF)使用環境湿度(%)85以下
コンセント付プラグコード 日東工業コンセント付プラグコード日東工業
2,398税込2,638
1本
当日出荷から5日以内出荷
電源はコンセントに差込むだけの換気扇用プラグコード
ブラック外形寸法L(mm)2250RoHS指令(10物質対応)対応
RSLP-K 換気扇付R形ルーバー 日東工業RSLP-K 換気扇付R形ルーバー日東工業
10,980税込12,078
1台ほか
4日以内出荷
使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60
電磁シールド換気扇付ルーバー 日東工業電磁シールド換気扇付ルーバー日東工業
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
強制換気とシールド効果に優れた換気扇付ルーバーです。 フィルターの交換は工具が不要です。 リサイクル性を考え分離・分解が容易です。
仕様屋内用付属品プラグコード、(リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書材質カバー:AES樹脂製、シールドプレート:ステンレス、ボデー:PBT+PC樹脂規格IP3X使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
盤用換気扇 日東工業盤用換気扇日東工業
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
付属品フィンガーガード、プラグコード(2m)、取付ねじ、取扱説明書材質フレーム:アルミニウム合金、羽根:樹脂タイプ特殊電圧タイプ使用温度(℃)-30~+60定格周波数(Hz)50/60入力端子2端子RoHS指令(10物質対応)対応
盤用換気扇 特殊電圧タイプ 日東工業盤用換気扇 特殊電圧タイプ日東工業
7,298税込8,028
1台
4日以内出荷
国際規格(UL、CSA、CEマーキング)に対応しています。 AC115V、AC230Vに対応しています。 インピーダンスプロテクトによりモーターの焼損を防止します。 取付面、取付向は自由です。
付属品フィンガーガード、プラグコード(2m)、取付ねじ、取扱説明書材質フレーム:アルミニウム合金、羽根:樹脂定格電圧(V)AC230使用温度(℃)-30~+60定格電流(A)0.07/0.06定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)10.5/8最大風量(m3/min)0.95/1.1入力端子2端子騒音レベル(dB(A))約35/39最大静圧(Pa)44/59RoHS指令(10物質対応)対応