カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「pf-091ct」の検索結果
特価

盤用換気扇 特殊電圧タイプ
日東工業¥7,298税込¥8,0281台翌日出荷国際規格(UL、CSA、CEマーキング)に対応しています。 AC115V、AC230Vに対応しています。 インピーダンスプロテクトによりモーターの焼損を防止します。 取付面、取付向は自由です。付属品フィンガーガード、プラグコード(2m)、取付ねじ、取扱説明書材質フレーム:アルミニウム合金、羽根:樹脂定格電圧(V)AC230使用温度(℃)-30~+60定格電流(A)0.07/0.06定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)10.5/8最大風量(m3/min)0.95/1.1入力端子2端子騒音レベル(dB(A))約35/39最大静圧(Pa)44/59RoHS指令(10物質対応)対応
盤用換気扇(特殊電圧タイプ)
日東工業¥7,298税込¥8,0281個3日以内出荷から4日以内出荷国際規格に対応した特殊電圧タイプ! 国際規格(UL、CSA規格、CEマーキング)に対応しています。 AC115V、AC230Vに対応しています。 インピーダンスプロテクトによりモータの焼損を防止します。 取付面、取付向は自由です。付属品フィンガーガード、プラグコード(2m)、取付ねじ、取扱説明書使用温度範囲(℃)-30~60定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミニウム合金入力端子2端子材質(羽根)樹脂(PC+GF)使用環境湿度(%)85以下RoHS指令(10物質対応)対応
盤用換気扇
日東工業¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷付属品フィンガーガード、プラグコード(2m)、取付ねじ、取扱説明書材質フレーム:アルミニウム合金、羽根:樹脂タイプ特殊電圧タイプ使用温度(℃)-30~+60定格周波数(Hz)50/60入力端子2端子RoHS指令(10物質対応)対応