カテゴリ
- 制御機器(5)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「pf-095ch-2ma」の検索結果

PF-H 盤用換気扇(防湿タイプ)
日東工業(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷付属品フィンガーガード取付ねじ取扱説明書定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト入力端子リード線(1m)材質(羽根)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
盤用換気扇 金属製ファン
日東工業¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷ステンレス製ルーバー[フィルタ付]などの屋外使用可能なルーバーに取り付けることにより、屋外キャビネットでの使用が可能です。 インピーダンスプロテクト、サーマルプロテクトによりモーターの焼損を防止します。付属品フィンガーガード、取付ねじ、取扱説明書材質フレーム:アルミニウム合金、羽根:鋼板使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)11/9最大風量(m3/min)0.85/1.01入力端子リード線(1m)騒音レベル(dB(A))約31/36最大静圧(Pa)49/65RoHS指令(10物質対応)対応
フード付角形ルーバー
日東工業(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681セット(2個)翌日出荷から4日以内出荷フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、キャビネット外からフィルター交換が可能です。 □90・□120・Φ150mmのファンがそれぞれ取付可能です。 OSLP-2A(C)はΦ150mmファンが取付可能になりました。付属品取付ねじ付仕様屋内・屋外兼用セット内容2コ入材質本体:AESタイプフィルタ付(ポリエステル製)規格IP44設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)50
換気扇付ステンレス製ルーバー
日東工業¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷から4日以内出荷付属品取付ナット、取扱説明書材質ステンレス(SUS304)使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60板厚(mm)0.8保護等級IP45入力端子リード線(1m)設置場所屋内・屋外兼用使用湿度(%RH)95以下
フード付角形ルーバー
日東工業(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681セット(2個)翌日出荷フィルタ交換が容易なフード分割式にモデルチェンジ!IP性能が向上(IP43→IP44)しました。 フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、キャビネット外からフィルタ交換が可能です。付属品取付ねじ規格IP44設置場所屋内・屋外兼用