カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「pf121l」の検索結果
特価

PF-L 盤用換気扇(低騒音タイプ・ロースピード)
日東工業¥9,198税込¥10,1181個当日出荷から4日以内出荷定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト材質(羽根)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
換気扇パネル(フィルタ付)
日東工業¥8,198~税込¥9,018~1個翌日出荷から4日以内出荷換気扇(120角)を3個まで収納可能(RD45-121・122、PF-121L・121L-2) 再生可能なフィルタが付いています。外形寸法W(mm)480外形寸法H(mm)149
コンセント付プラグコード
日東工業¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から4日以内出荷電源はコンセントに差込むだけの換気扇用プラグコード色ブラック外形寸法L(mm)2250RoHS指令(10物質対応)対応
換気扇付フィルターカセット
日東工業¥10,980~税込¥12,078~1台翌日出荷から7日以内出荷フィルターは水洗いで再利用可能です。 (ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)仕様屋内用規格IP4X使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応