カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • EPCOS(7)
  • TDK(5)
  • エスコ(4)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(4)
  • 大阪魂(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • NOKクリューバー(3)
  • MICROCHIP(3)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • 測範社(JPG)(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • テクロック(2)
  • DST(大同端子製造)(2)
  • ビクセン(2)
  • KSフィルター(2)
  • LITTELFUSE(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf2a」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ) 日東工業

    PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ)

    日東工業(2件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 樹脂羽根ファンシリーズ
    定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト材質(羽根)樹脂
  • RSLP-K 換気扇付R形ルーバー 日東工業

    RSLP-K 換気扇付R形ルーバー

    日東工業
    25,980税込28,578
    1個
    翌日出荷
    使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60
  • 盤用換気扇(特殊電圧タイプ) 日東工業

    盤用換気扇(特殊電圧タイプ)

    日東工業
    7,698税込8,468特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    国際規格に対応した特殊電圧タイプ! 国際規格(UL、CSA規格、CEマーキング)に対応しています。 AC115V、AC230Vに対応しています。 インピーダンスプロテクトによりモータの焼損を防止します。 取付面、取付向は自由です。
    付属品フィンガーガード、プラグコード(2m)、取付ねじ、取扱説明書使用温度範囲(℃)-30~60定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミニウム合金入力端子2端子材質(羽根)樹脂(PC+GF)使用環境湿度(%)85以下
  • SLP-K 換気扇付大型ルーバー 日東工業

    SLP-K 換気扇付大型ルーバー

    日東工業
    27,980税込30,778
    1個
    翌日出荷
    材質AES樹脂製寸法A(mm)250使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)30/32寸法B(mm)250最大静圧(mmH2O)191/242(19.5/24.7)最大風量(m3/min)4.6/5.5入力端子2端子騒音レベル(dB(A))約58/62
  • 盤用換気扇 日東工業

    盤用換気扇

    日東工業
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷
    付属品フィンガーガード、プラグコード(2m)、取付ねじ、取扱説明書材質フレーム:アルミニウム合金、羽根:樹脂タイプ特殊電圧タイプ使用温度(℃)-30~+60定格周波数(Hz)50/60入力端子2端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • RSLP-KES 電磁シールド(EMS)仕様換気扇付R形ルーバー 日東工業

    RSLP-KES 電磁シールド(EMS)仕様換気扇付R形ルーバー

    日東工業
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
    材質カバー : AES樹脂ボデー : PBT+PC樹脂フィルタ : モダアクリル・ポリエステル(除塵率50%)シールド金具:ステンレス使用温度範囲(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60
  • SLP-KES 電磁シールド(EMS)仕様換気扇付大型ルーバー 日東工業

    SLP-KES 電磁シールド(EMS)仕様換気扇付大型ルーバー

    日東工業
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷
    材質カバー : AES樹脂ボデー : ABS樹脂+ニッケルクロムめっきフィルタ : ナイロン・ポリエステル(除塵率80%)シールドフィルタ:アルミニウム付属品プラグコード取付ねじ取扱説明書使用温度範囲(℃)-10~+60寸法A(mm)250定格周波数(Hz)50/60寸法B(mm)250最大静圧(mmH2O)184/237(19/24)最大風量(m3/min)4.7/5.5入力端子2端子騒音レベル(dB(A))約58/63入力(W)30/20RoHS指令(10物質対応)対応