カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(8)
- CKD(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ph-100fc」の検索結果
特価

盤用ヒータ
日東工業¥20,980税込¥23,0781台翌日出荷ヒーター素子に半導体(PTC)ヒーターを採用しています。 PTCヒーターによる自己温度制御と温度ヒューズによる二重安全保護機能付です。付属品取付ねじ、取扱説明書材質カバー:PBT樹脂製、ケース:PBT樹脂製、放熱フィン:アルミ製、固定金具:鋼板製タイプ小型・軽量タイプ使用温度(℃)-10~+50定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)85ヒーター素子PTCヒーター
レール取付金具
日東工業¥2,298税込¥2,5281台当日出荷IECレールへの取り付けを可能にします。 EIA規格のラックマウントピッチに適合しています。 取付角度を30°ずつ360°変更できます。付属品取付ねじ、取扱説明書適合機種PH-100FC(-2)・200FC(-2)・400FC(-2)用RoHS指令(10物質対応)対応