カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「phv-e90c」の検索結果
特価

可変式湿度センサ
日東工業¥22,980税込¥25,2781台翌日出荷設定湿度が変更可能です。 ON・OFF湿度幅が変更可能です。 IECレールに取付可能です。 オプションによりセンサーケーブルを延長可能です。付属品湿度センサー、取付ねじ、取扱説明書仕様屋内用定格電圧(V)AC100~250設定湿度(%)30~90(10%毎)接点仕様c接点RoHS指令(10物質対応)対応組合わせ機器盤用ヒータ、盤用除湿器(スタンダード)ON・OFF湿度幅10~30(10%毎)湿度定格精度(%RH)±10
湿度センサ延長ケーブル
日東工業¥3,298税込¥3,6281台4日以内出荷湿度センサーケーブルを延長することで、任意の場所での湿度管理が可能です。適合機種PHV-E90C長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応